カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
絞り込み
ブランド
- SMC
- セキスイ(3)
- ミラー(ウエルドクラフト)(2)
- ホンダ(1)
- WAKI(和気産業)(1)
- アトムリビンテック(1)
- 北港化成(1)
- シグマ光機(1)
- 東谷(1)
- DAHON(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「hit20」の検索結果
特価

High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2T20TF-】
SMC¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から5日以内出荷新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2T20-】
SMC¥9,598~税込¥10,558~1個5日以内出荷新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一仕様スイッチ用磁石なし最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具ヘッド側トラニオン形揺動受け金具揺動受金具同梱オートスイッチ有無なし
High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2T20TF-】
SMC¥9,598~税込¥10,558~1個5日以内出荷新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一仕様スイッチ用磁石なし最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類G取付支持金具ヘッド側トラニオン形揺動受け金具揺動受金具同梱オートスイッチ有無なし
High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2T20TN-】
SMC¥9,598~税込¥10,558~1個5日以内出荷新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一仕様スイッチ用磁石なし最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類NPT取付支持金具ヘッド側トラニオン形揺動受け金具揺動受金具同梱オートスイッチ有無なし
High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2T20-】
SMC¥9,898~税込¥10,888~1個5日以内出荷新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具ヘッド側トラニオン形
High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2T20TN-】
SMC¥9,898~税込¥10,888~1個5日以内出荷新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類NPT取付支持金具ヘッド側トラニオン形