カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
絞り込み
ブランド
- SMC
- ANEX(2)
- HIKMICRO(3)
- ICOM(アイコム)(3)
- IDEC(和泉電気)(2)
- KUNY'S(3)
- NAKATAKI(7)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
- Panasonic(パナソニック)(13)
- TRIENS(5)
- TRUSCO(3)
- YAMAHA(ヤマハ)(19)
- アイネックス(3)
- アズワン(3)
- エスコ(4)
- カーシーカシマ(24)
- ホンダ(4)
- リスパック(4)
- 象印チェンブロック(4)
- ブランドをもっと見る
「hm-21」の検索結果
特価

ZM Series(ZM102~)
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個4日以内出荷から9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
ZM Series(ZM072~)
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個4日以内出荷から9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
ZM Series(ZM132~)
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個4日以内出荷から9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPaリード線取出方法エアオペレート/バルブなしランプ・サージ電圧保護回路なしマニュアルノンロックプッシュ式供給弁・破壊弁の組合わせバルブ無電磁弁定格電圧(V)エアオペレート/バルブなし搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)ノズル径(Φmm)(13)1.3オーダーメイド仕様標準破壊流量調整ニードルロックナットなし
ZM132
SMC¥14,980税込¥16,4781個5日以内出荷から9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPaノズル径(Φmm)1.3
ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM132)
SMC¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷から9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
ZM Series(ZM106~)
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPaリード線取出方法エアオペレート/バルブなしボディ型式マニホールド:個別供給バルブなしねじの種類(-)Rcランプ・サージ電圧保護回路なしボディ形式(6)マニホールド:個別供給バルブなしマニュアルノンロックプッシュ式供給弁・破壊弁の組合わせバルブ無電磁弁定格電圧(V)エアオペレート/バルブなし搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)ノズル径(Φmm)(10)1.0オーダーメイド仕様標準破壊流量調整ニードルロックナットなし
ZM Series(ZM056H~)
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPaねじの種類(-)Rc標準供給圧力(MPa)(H)0.5ボディ形式(6)マニホールド:個別供給バルブなしノズル径(Φmm)(05)0.5ポート取出位置【真空】(-)側面、下面取出
ZM Series(ZM054~)
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPaねじの種類(-)Rc標準供給圧力(MPa)(H)0.5ボディ形式(4)マニホールド:共通供給バルブなしノズル径(Φmm)(05)0.5
ZM Series(ZM052~)
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa標準供給圧力(MPa)(H)0.5ノズル径(Φmm)(05)0.5