カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(86)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(3)
- ホンダ(555)
- ニッサン(140)
- イスカル(55)
- 住友重機械工業(54)
- エスコ(51)
- 扶桑精機(34)
- アズワン(29)
- Panasonic(パナソニック)(28)
- メディアカバーマーケット(24)
- TRUSCO(20)
- ハリケーン(17)
- グリーンクロス(14)
- SHIMANO(シマノ)(12)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(10)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(10)
- アゼアス(8)
- YAMAHA(ヤマハ)(8)
- ハウステック(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(24)
「hm3」の検索結果

5ポートソレノイドバルブ SY11シリーズ
SMC¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から26日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数3使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ
SMC¥5,198~税込¥5,718~1個当日出荷から11日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7切換方式ノーマルクローズポート数3管接続口径M3×0.5ねじの種類M使用流体空気
MHM - マグネットグリッパ
SMC¥42,980~税込¥47,278~1個当日出荷から4日以内出荷磁石で重量物を吸着・保持が可能 保持力:最大1000N(Φ50、ワーク厚さ6mm時) 真空を使用せず、鋼板を搬送 穴あき、凹凸および複雑な形状ワークに対応 保持力(吸着力)の調整が可能 落下防止:エア遮断時もワークの保持が可能作動方式複動形
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から11日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7切換方式2位置シングルソレノイドポート数5管接続口径M3×0.5定格電圧(V)DC24ねじの種類M使用流体空気
3ポートソレノイドバルブ SYシリーズ
SMC¥3,198~税込¥3,518~1個3日以内出荷から9日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7切換方式ノーマルクローズ(N.C.)ポート数3使用流体空気
SY100 - ベース配管形/3ポートソレノイドバルブ/弾性体シール(SY114)
SMC¥4,498税込¥4,9481個3日以内出荷から9日以内出荷切換方式(1) ノーマルクローズポート数3流量(-) 標準
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC¥9,598~税込¥10,558~1個3日以内出荷から9日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7切換方式3位置クローズドセンタポート数5管接続口径M3×0.5ねじの種類M使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC¥5,998~税込¥6,598~1個3日以内出荷から9日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7タイプ直接配管形切替方式2位置シングルソレノイド保護構造防塵(※M8コネクタはIP65)使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7定格電圧(V)DC12使用流体空気応答時間0.5MPa時/15ms以下周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし凍結なきこと。)最大作動頻度(Hz)10給油不要取付姿勢自由耐衝撃(m/s2)150耐振動(m/s2)30パイロット排気方法パイロット弁個別排気形、主弁・パイロット弁集合排気形コイル標準
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC¥5,198~税込¥5,718~1個3日以内出荷から9日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC¥9,598~税込¥10,558~1個3日以内出荷から9日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7切換方式3位置エキゾーストセンタポート数5管接続口径M3×0.5ねじの種類M使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC¥9,198~税込¥10,118~1個3日以内出荷から9日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7切換方式2位置ダブルソレノイドポート数5管接続口径M3×0.5ねじの種類M使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC¥9,198~税込¥10,118~1個3日以内出荷から11日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7切換方式2位置ダブルソレノイドポート数5管接続口径M3×0.5ねじの種類M使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC¥5,998~税込¥6,598~1個3日以内出荷から16日以内出荷切換方式2位置シングルソレノイドポート数5管接続口径M3×0.5ねじの種類M使用流体空気
SY100 - ベース配管形/3ポートソレノイドバルブ/弾性体シール(SY124)
SMC¥3,898税込¥4,2881個9日以内出荷から10日以内出荷切換方式(2) ノーマルオープンポート数3流量(-) 標準
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC¥5,198~税込¥5,718~1個8日以内出荷から9日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7切換方式ノーマルオープンポート数3管接続口径M3×0.5ねじの種類M使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC¥5,998~税込¥6,598~1個9日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7切換方式2位置シングルソレノイドポート数5管接続口径M3×0.5定格電圧(V)DC3ねじの種類M使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC¥5,998~税込¥6,598~1個9日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7切換方式2位置シングルソレノイドポート数5管接続口径M3×0.5定格電圧(V)AC100(50/60Hz)ねじの種類M使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC¥5,398税込¥5,9381個当日出荷から9日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7切換方式ノーマルクローズポート数3管接続口径M3×0.5ねじの種類M使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC¥5,198税込¥5,7181個9日以内出荷から20日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7切換方式ノーマルクローズポート数3管接続口径M3×0.5ねじの種類M使用流体空気
3ポートソレノイドバルブ SYJ300シリーズ SYJ322
SMC¥5,198~税込¥5,718~1個9日以内出荷切換方式(2) ノーマルオープンポート数3管接続口径M3×0.5ボディオプション(-) パイロット弁個別排気形ねじの種類M使用流体空気コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC¥9,598~税込¥10,558~1個9日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7切換方式3位置プレッシャセンタポート数5管接続口径M3×0.5ねじの種類M使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC¥5,998~税込¥6,598~1個9日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7切換方式2位置シングルソレノイドポート数5管接続口径M3×0.5ねじの種類M使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC¥5,998~税込¥6,598~1個9日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7切換方式2位置シングルソレノイドポート数5管接続口径M3×0.5定格電圧(V)DC5ねじの種類M使用流体空気
3ポートソレノイドバルブ/標準・直接配管形 SY1□3シリーズ SY113A
SMC¥3,598税込¥3,9581個9日以内出荷切換方式(1) ノーマルクローズポート数3使用流体空気流量(A) 大流量タイプ
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC¥5,998~税込¥6,598~1個9日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7切換方式2位置シングルソレノイドポート数5管接続口径M3×0.5定格電圧(V)DC6ねじの種類M使用流体空気