カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(13,255)
- メカニカル部品(352)
- FA担当者のオススメ新商品(12)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(270)
- ホンダ(546,812)
- エスコ(6,839)
- オカムラ(岡村製作所)(4,208)
- 日本モレックス(molex)(3,576)
- フエニックス・コンタクト(3,161)
- AMPHENOL(2,782)
- SKF(日本エスケイエフ)(2,698)
- Panasonic(パナソニック)(2,074)
- エレコム(1,338)
- 三菱電機(1,326)
- 日本理化学器械(NRK)(1,239)
- RS PRO(1,061)
- JST(日本圧着端子製造)(1,059)
- 日本紐釦貿易(1,038)
- IDEC(和泉電気)(923)
- マルゼン[厨房機器](888)
- SIEMENS(850)
- レイ・アウト(768)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(39)
「hon」の検索結果

JXC51/61 Series コントローラ (ステップデータ入力タイプ)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1台ほか当日出荷から13日以内出荷アクチュエータ仕様を設定出荷(アクチュエータ、コントローラセット販売) 簡単設定イージーモード、詳細設定ノーマルモード ティーチングボックス、コントローラ設定ソフト
ステップモータコントローラ JXCE1/91/P1/D1/L1/M1シリーズ
SMC¥33,980~税込¥37,378~1台3日以内出荷から14日以内出荷電動アクチュエータ用のコントローラ及びドライバ。 ステップデータ入力タイプや各通信プロトコル対応のフィールドバス、プログラムレスタイプまで様々なバリエーションをご用意しております。アクチュエータの種類LEF/LEL/LEM/LEY/LES/LEP/LER/LEH
プログラムレスコントローラ LECPA
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個3日以内出荷から9日以内出荷・プログラム不要 パソコン・ティーチングボックスを使わずに電動アクチュエータの動作設定。 ・速度・加速度16段階調整 ・ロック付の電動アクチュエータにも対応 ・3段階の押当て推力設定ドライバタイプパルス入力タイプ(NPN)
ステップデータ入力タイプコントローラ サーボモータ(DC24V) LECA6シリーズ
SMC¥22,980~税込¥25,278~1台3日以内出荷から13日以内出荷電動アクチュエータ用のコントローラ及びドライバ。 ステップデータ入力タイプや各通信プロトコル対応のフィールドバス、プログラムレスタイプまで様々なバリエーションをご用意しております。アクチュエータの種類LEF/LEY/LES対応モータサーボモータ(DC24V)
ステップモータドライバ LECPAシリーズ
SMC¥17,980~税込¥19,778~1台3日以内出荷から13日以内出荷電動アクチュエータ用のコントローラ及びドライバ。 ステップデータ入力タイプや各通信プロトコル対応のフィールドバス、プログラムレスタイプまで様々なバリエーションをご用意しております。アクチュエータの種類LEF/LEY/LES/LEP/LER/LEH
マグネット式ロッドレスシリンダ/基本形 CY3B Series
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から10日以内出荷【軽量化】 ボディ、ヘッドカバー形状および マグネットカップリングにより質量削減。 質量16%削減(1.35kg→1.13kg) 【潤滑性向上】 ピストン部に潤滑保持用ルブリテーナを配置し、 常に潤滑膜が形成され潤滑性向上。(チューブ内径Φ15~Φ63) 【安定作動】 ボディ側ウェアリングを最大30%長くすることで スムーズな作動を実現。 仕様、磁石保持力、取付寸法は既存製品CY3Bシリーズと同一使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05RoHS指令(10物質対応)対応
VBAT - エアタンク:標準品(日本国内向け)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から4日以内出荷【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。仕様オプション1:(-) なし、オプション2:(-) なし材質(A) 炭素鋼(SS400)
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM20-30
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から18日以内出荷ストローク(mm)30作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM15-30
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から9日以内出荷ストローク(mm)30作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)15
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM15-70
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から12日以内出荷ストローク(mm)70作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)15
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM15-150
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から4日以内出荷ストローク(mm)150作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)15
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM10-30
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から28日以内出荷ストローク(mm)30作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM10-20
SMC¥9,898~税込¥10,888~1個当日出荷から9日以内出荷ストローク(mm)20作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL10-10
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から11日以内出荷ストローク(mm)10作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM25-125
SMC¥20,980~税込¥23,078~1個当日出荷から3日以内出荷ストローク(mm)125作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL10-125
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から4日以内出荷ストローク(mm)125作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM10-80
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から3日以内出荷ストローク(mm)80作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM25-50
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から21日以内出荷ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM10-15
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から11日以内出荷ストローク(mm)15作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL10-15
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から9日以内出荷ストローク(mm)15作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM20-125
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から4日以内出荷ストローク(mm)125作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM15-125
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から3日以内出荷ストローク(mm)125作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)15
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL20-75A
SMC¥6,398~税込¥7,038~1個当日出荷から3日以内出荷ストローク(mm)75作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20リード線(m)(-) 0.5軸受種類(L) ボールブッシュ形ポートねじの種類(-) M5×0.8オートスイッチ種類Y59B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL15-150
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個当日出荷から4日以内出荷ストローク(mm)150作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)15
...