カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(35)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(1)
- CKD(75)
- ホンダ(56)
- EARTH MAN(21)
- イマオコーポレーション(15)
- PENTAX(ペンタックス)(14)
- LAMP(スガツネ工業)(13)
- TRUSCO(11)
- Rakuda(ラクダ/清水製作所)(11)
- MSTコーポレーション(10)
- JST(日本圧着端子製造)(9)
- ノーブランド(9)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(8)
- EVANS(8)
- アイリスオーヤマ(7)
- HIROSE(ヒロセ電機)(7)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(7)
- ニシキ工業(7)
- YAMAHA(ヤマハ)(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「hr-b」の検索結果
特価

CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CM2HRB20)
SMC¥5,498税込¥6,0481個17日以内出荷形式(H) エアハイドロタイプクッション(-) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CM2HRB40)
SMC¥12,980税込¥14,2781個17日以内出荷ストローク(mm)250形式(H) エアハイドロタイプクッション(-) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CM2HRB32)
SMC¥7,698税込¥8,4681個17日以内出荷ストローク(mm)200形式(H) エアハイドロタイプクッション(-) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CM2R-Zシリーズ CM2HRB40
SMC¥9,898税込¥10,8881個17日以内出荷ストローク(mm)100形式(H) エアハイドロタイプクッション(-) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40ロッド先端ねじ(-) おねじ
CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2HRB40)
SMC¥9,198~税込¥10,118~1個17日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CM2R-Zシリーズ CDM2HRB32
SMC¥6,598~税込¥7,258~1個17日以内出荷形式(H) エアハイドロタイプクッション(-) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CM2R-Zシリーズ CDM2HRB40
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個17日以内出荷形式(H) エアハイドロタイプクッション(-) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2HRB25)
SMC¥6,398~税込¥7,038~1個17日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2HRB20)
SMC¥5,498~税込¥6,048~1個17日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD 24
SMC(2件のレビュー)¥9,298税込¥10,2281個当日出荷から37日以内出荷保護構造:IP65 難燃性:UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 静音構造 ゴムダンパ採用により金属音低減。 配管バリエーション ねじ配管、ワンタッチ管継手、フランジ配管 クリアランス:ダンパおよびクリアランスを設けることで、ON時(弁開時)鉄心の衝突音を低減しました。 クリアランスがあるため、油などの粘性の高い流体を使用時、鉄心の固着がなくOFF時(弁閉時)の応答性が向上しました。 消費電力:4.5W(VXD23~25)7W(VXD26~27)10.5W(VXD28~29) 鉄心の耐食性向上
ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20CH)2出力+アナログ電圧出力
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個3日以内出荷から22日以内出荷電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下使用流体SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体耐圧力(MPa)4RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)-0.1~2設定最小単位(MPa)0.001
電動スライドテーブル/高剛性タイプ LESH16D
SMC¥159,800税込¥175,7801個3日以内出荷から9日以内出荷・簡単設定:位置と速度の2項目で設定完了。 コントローラはアクチュエータ仕様を設定出荷(アクチュエータ、 コントローラセット販売) ・ガイドレールとテーブルを一体化。 循環式リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・タクトタイムの短縮。 最大加減速度:5,000mm/S2/最大速度:400mm/s ・最大押当て推力:180N ・繰返し位置決め精度:±0.05mm ・対応コントローラ:LECP6,LECA6,LECP1,LECPA,LECPMJサイズ(mm)16
プリフィルタ付マイクロミストセパレータ AMHシリーズ
SMC¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷から9日以内出荷・AMシリーズ+AMDシリーズを一体化し、取付スペースの縮小、配管工数の 削減、低コスト化を実現。 ・エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、0.01μm以上のカーボンやダストを 取り除きます。 ・高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気の プリフィルタとしてご使用ください。
オーダリムーバルフィルタ AMFシリーズ
SMC¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷から9日以内出荷・活性炭素繊維エレメントで圧縮空気から臭気を効果的に除去します。 クリーンルーム用など臭気をきらう分野にご使用ください。 ・大きな吸着面積の活性炭素繊維エレメント。 ・容易なエレメント交換・取付。ボディサイズ450C
プリフィルタ付マイクロミストセパレータ AMHシリーズ
SMC¥41,980税込¥46,1781個3日以内出荷から9日以内出荷・AMシリーズ+AMDシリーズを一体化し、取付スペースの縮小、配管工数の 削減、低コスト化を実現。 ・エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、0.01μm以上のカーボンやダストを 取り除きます。 ・高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気の プリフィルタとしてご使用ください。
オーダリムーバルフィルタ AMFシリーズ
SMC¥49,980税込¥54,9781個9日以内出荷・活性炭素繊維エレメントで圧縮空気から臭気を効果的に除去します。 クリーンルーム用など臭気をきらう分野にご使用ください。 ・大きな吸着面積の活性炭素繊維エレメント。 ・容易なエレメント交換・取付。ボディサイズ550C