カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
- SMC
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「hrs-wl001」の検索結果

サーモチラー用ドレンパンセット
SMC¥38,980税込¥42,8781個翌々日出荷から3日以内出荷・空冷機種は簡単な設置、簡単な操作で、どこでも必要な場所に冷却水が得られます。 ・レーザ加工機/分析装置/LCD製造装置/金型温調など幅広い用途に実績多数。 ・コンパクト W377×H615×D500、40kg ・タイマー運転、液面低下、停電復帰、凍結防止機能など。 ・自己診断機能。 ・海外輸出用装置に最適(単相AC200~230V、単相AC100V,115V) ・CEマーキング、ULに適合。仕様漏水センサ付
HRSC Series用 ドレンパンセット(漏水センサ付)
SMC¥38,980税込¥42,8781セット3日以内出荷から10日以内出荷用途サーモチラー用ドレンパンです。付属の漏水センサを設置することで、サーモチラーの液漏れを検知することができます。セット内容ドレンパン、サーモチラー固定用ブラケット×2個、ドレンパン固定用ブラケット×4個、漏水センサ、ブラケット固定用ねじ(M6ねじ)×12個RoHS指令(10物質対応)対応