カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(1)
- アイトス(9)
- TULTEX(タルテックス)(4)
- omron(オムロン)(2)
- ミドリ安全(2)
- グローブマニア(川西工業)(1)
- クロダルマ(1)
- バートル(1)
- KOITO(小糸製作所)(1)
- WIDIN(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「hrs024」の検索結果
特価

HRS - サーモチラー/コンパクトタイプ(HRS024)
SMC¥489,800~税込¥538,780~1個翌々日出荷から7日以内出荷電源(V)(20)単相AC200~230(50/60Hz)冷却能力(W)2100/2400
サーモチラー スタンダードタイプ HRSシリーズ HRS024
SMC¥549,800~税込¥604,780~1個8日以内出荷電源(V)(20)単相AC200~230(50/60Hz)ポンプ(T) 高揚程ポンプ仕様冷却能力(W)2100/2400
冷凍式サーモチラー HRS01
SMC¥449,800税込¥494,7801個翌々日出荷から59日以内出荷空冷機種は簡単な設置、簡単な操作で、どこでも必要な場所に冷却水が得られます。 レーザ加工機/分析装置/LCD製造装置/金型温調など幅広い用途に実績多数。 タイマー運転、液面低下、停電復帰、凍結防止機能など。 自己診断機能。 CEマーキング、ULに適合。用途循環液温調装置
冷凍式サーモチラー HRS02
SMC¥469,800~税込¥516,780~1個翌々日出荷から59日以内出荷・空冷機種は簡単な設置、簡単な操作で、どこでも必要な場所に冷却水が得られます。 ・レーザ加工機/分析装置/LCD製造装置/金型温調など幅広い用途に実績多数。 ・コンパクト W377×H615×D500、40kg ・タイマー運転、液面低下、停電復帰、凍結防止機能など。 ・自己診断機能。 ・海外輸出用装置に最適(単相AC200~230V、単相AC100V,115V) ・CEマーキング、ULに適合。電源(V)(20)単相AC200~230(50/60Hz)冷却能力(W)2100/2400(50/60Hz)
HRSC090 空冷冷凍式用 配管NPTねじ変換継手
SMC¥23,980税込¥26,3781セット7日以内出荷用途オプションJ(自動給水付き)用配管接続口径をRcからNPTに変換する継手です。RoHS指令(10物質対応)対応