カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
絞り込み
ブランド
- SMC
- 岡崎精工(2)
- TGK(東京硝子器械)(2)
- unitech(2)
- コクゴ(1)
- ナンシン(1)
- WIDIN(1)
- ヒロ・コーポレーション(1)
「hrs050」の検索結果

サーモチラー スタンダードタイプ HRSシリーズ HRS050
SMC¥719,800税込¥791,7801個8日以内出荷仕様(J) 自動給水付電源(V)(20)単相AC200~230(50/60Hz)ねじの種類(F) G (PT-G変換継手セットを付属)冷却方式(W)水冷冷凍式冷却能力(W)4700/5100
冷凍式サーモチラー HRS05
SMC¥639,800~税込¥703,780~1個翌々日出荷から7日以内出荷・空冷機種は簡単な設置、簡単な操作で、どこでも必要な場所に冷却水が得られます。 ・レーザ加工機/分析装置/LCD製造装置/金型温調など幅広い用途に実績多数。 ・コンパクト W377×H615×D500、40kg ・タイマー運転、液面低下、停電復帰、凍結防止機能など。 ・自己診断機能。 ・海外輸出用装置に最適(単相AC200~230V、単相AC100V,115V) ・CEマーキング、ULに適合。電源(V)(20)単相AC200~230(50/60Hz)冷却能力(W)4700/5100(50/60Hz)