カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(34)
絞り込み
ブランド
- SMC
- IKO(日本トムソン)(539)
- ARCOL(OHMITE)(58)
- BIGM(丸山製作所)(32)
- ARCOLECTRIC(17)
- IDEC(和泉電気)(4)
- 三菱電機エンジニアリング(4)
- ホンダ(3)
- RIDGID(日本エマソン)(3)
- Vesrah(3)
- CKD(2)
- ユニオンツール(2)
- ALBA(アルバ)(2)
- MAD MAX(マッドマックス)(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- OSG(オーエスジー)(1)
- S&K(三興製作所)(1)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- ブランドをもっと見る
「hs-1r」の検索結果
特価

5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズ
SMC(6件のレビュー)¥8,298税込¥9,128特価1個当日出荷から32日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
5ポートソレノイドバルブ SY32シリーズ
SMC(4件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から25日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
パイロット・ポペットタイプ (VP544~)
SMC¥8,798税込¥9,678特価1個当日出荷から11日以内出荷・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7ポート数3使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC¥7,498税込¥8,2481個当日出荷から9日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7ポート数3使用流体空気切換方式ノーマルクローズ
パイロット・ポペットタイプ VP542R
SMC¥9,298税込¥10,2281個当日出荷から11日以内出荷・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3Pポート数3使用流体空気
VP344 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ ベース配管形/単体(VP344R)
SMC¥8,598税込¥9,4581個当日出荷から13日以内出荷ポート数3圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(-) 標準タイプ
VP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342R)
SMC¥7,698~税込¥8,468~1個3日以内出荷から11日以内出荷ポート数3圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(-) 標準タイプ
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC¥8,398税込¥9,2381個3日以内出荷から9日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7ポート数3使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC¥6,498税込¥7,1481個3日以内出荷から9日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7ポート数3使用流体空気切換方式ノーマルオープン
3ポートソレノイドバルブ VP300シリーズ VP344R
SMC¥8,598税込¥9,4581個9日以内出荷ポート数3圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(-) 標準タイプ
ものさしくん (CE1B40-150R~)
SMC¥64,980税込¥71,4781個51日以内出荷・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)150
ものさしくん (CE1B63-300R~)
SMC¥94,980税込¥104,4781個51日以内出荷・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動ストローク(mm)300
ものさしくん (CE1B63-200R~)
SMC¥87,980税込¥96,7781個51日以内出荷・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動ストローク(mm)200
ものさしくん (CE1B50-500R~)
SMC¥98,980税込¥108,8781個51日以内出荷・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動ストローク(mm)500
ものさしくん (CE1B50-300R~)
SMC¥83,980税込¥92,3781個51日以内出荷・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動ストローク(mm)300
ものさしくん (CE1B50-200R~)
SMC¥76,980税込¥84,6781個51日以内出荷・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動ストローク(mm)200
ものさしくん (CE1B40-400R~)
SMC¥85,980税込¥94,5781個51日以内出荷・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)400
ものさしくん (CE1B40-200R~)
SMC¥67,980税込¥74,7781個51日以内出荷・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)200
ものさしくん (CE1B40-125R~)
SMC¥64,980税込¥71,4781個51日以内出荷・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)125
ものさしくん (CE1B40-100R~)
SMC¥61,980税込¥68,1781個51日以内出荷・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)100
ものさしくん (CE1B40-175R~)
SMC¥67,980税込¥74,7781個51日以内出荷・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)175
ものさしくん (CE1B63-500R~)
SMC¥109,800税込¥120,7801個51日以内出荷・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動ストローク(mm)500
ものさしくん (CE1B40-500R~)
SMC¥85,980税込¥94,5781個51日以内出荷・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)500
ものさしくん (CE1B40-300R~)
SMC¥73,980税込¥81,3781個51日以内出荷・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)300
ものさしくん (CE1B40-250R~)
SMC¥73,980税込¥81,3781個51日以内出荷・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)250