カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(54)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • IKO(日本トムソン)(18)
  • ARCOL(OHMITE)(10)
  • 近藤製作所(5)
  • 黒田精工(4)
  • 東洋佐々木ガラス(4)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4)
  • イマオコーポレーション(3)
  • ARCOLECTRIC(3)
  • サンワ[テープ](3)
  • サンエス(昌和発條製作所)(2)
  • TRUSCO(2)
  • ミドリ安全(2)
  • ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(2)
  • エスコ(1)
  • 小野測器(1)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
  • 日立(1)
  • BIGM(丸山製作所)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hs102」の検索結果

54件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ VT307 SMC

    3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ VT307

    SMC(5件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    1つのバルブでさまざまなバルブ機能。 (ユニバーサルポーティングタイプ) N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕様、セレクタ仕様など。 低濃度オゾン対策品。 従来品との取付寸法互換性あり。
    ポート数3
  • 5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ

    SMC(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) 全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
    切換方式2位置シングルポート数5使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7定格電圧(V)DC24ボディオプション主弁・パイロット弁集合排気形使用流体空気
  • VT307 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VT307K) SMC

    VT307 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VT307K)

    SMC(1件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    切換方式直動形2位置シングルソレノイドポート数3使用流体空気
  • 5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
    切換方式2位置ダブルポート数5使用流体空気
  • パイロット・ポペットタイプ  (VP342-~) SMC

    パイロット・ポペットタイプ (VP342-~)

    SMC
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
    ポート数3圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準タイプ
  • パイロット・ポペットタイプ  (VP542-~) SMC

    パイロット・ポペットタイプ (VP542-~)

    SMC
    9,298税込10,228
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
    ポート数3圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準タイプ
  • 5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ

    SMC(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
  • 3ポートソレノイドバルブ (VT307-5~) SMC

    3ポートソレノイドバルブ (VT307-5~)

    SMC
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
    1つのバルブでさまざまなバルブ機能。 (ユニバーサルポーティんぐタイプ) N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕様、セレクタ仕様など。 低濃度オゾン対策品。 従来品との取付寸法互換性あり。
    切換方式直動形2位置シングルソレノイドポート数3使用圧力範囲(MPa)0~0.9定格電圧DC24V使用流体空気バルブ標準用
  • パイロット・ポペットタイプ  (VP342~) SMC

    パイロット・ポペットタイプ (VP342~)

    SMC
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
    ポート数3使用流体空気
  • 5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ

    SMC
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
    切換方式2位置ダブルポート数5使用流体空気
  • 5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ

    SMC(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
    切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
  • VT307 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VT307) SMC

    VT307 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VT307)

    SMC
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    切換方式直動形2位置シングルソレノイドポート数3使用流体空気
  • 5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
    切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
  • 3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ VT307シリーズ VT307 SMC

    3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ VT307シリーズ VT307

    SMC
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    切換方式直動形2位置シングルソレノイドポート数3使用流体空気
  • 3ポートソレノイドバルブ (VT307V-~) SMC

    3ポートソレノイドバルブ (VT307V-~)

    SMC
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    1つのバルブでさまざまなバルブ機能。 (ユニバーサルポーティんぐタイプ) N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕様、セレクタ仕様など。 低濃度オゾン対策品。 従来品との取付寸法互換性あり。
    切換方式直動形2位置シングルソレノイドポート数3使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気バルブ真空仕様形
  • 3ポートソレノイドバルブ (VT307Y-~) SMC

    3ポートソレノイドバルブ (VT307Y-~)

    SMC
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    1つのバルブでさまざまなバルブ機能。 (ユニバーサルポーティんぐタイプ) N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕様、セレクタ仕様など。 低濃度オゾン対策品。 従来品との取付寸法互換性あり。
    切換方式直動形2位置シングルソレノイドポート数3使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気バルブ低消費電力形(DC2W)
  • VP344 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ ベース配管形/単体(VP344R) SMC

    VP344 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ ベース配管形/単体(VP344R)

    SMC
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    ポート数3圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(-) 標準タイプ
  • パイロット・ポペットタイプ  VP342 SMC

    パイロット・ポペットタイプ VP342

    SMC
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
    ポート数3使用流体空気
  • 3ポートソレノイドバルブ (VT307E-~) SMC

    3ポートソレノイドバルブ (VT307E-~)

    SMC
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    1つのバルブでさまざまなバルブ機能。 (ユニバーサルポーティんぐタイプ) N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕様、セレクタ仕様など。 低濃度オゾン対策品。 従来品との取付寸法互換性あり。
    切換方式直動形2位置シングルソレノイドポート数3使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気バルブ長期通電用
  • パイロット・ポペットタイプ  VP542R SMC

    パイロット・ポペットタイプ VP542R

    SMC
    9,298税込10,228
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P
    ポート数3使用流体空気
  • VT307 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VT307V) SMC

    VT307 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VT307V)

    SMC
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    切換方式直動形2位置シングルソレノイドポート数3使用流体空気
  • VP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342R) SMC

    VP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342R)

    SMC
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ポート数3圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(-) 標準タイプ
  • 3ポートソレノイドバルブ (VT307-2~) SMC

    3ポートソレノイドバルブ (VT307-2~)

    SMC(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    1つのバルブでさまざまなバルブ機能。 (ユニバーサルポーティんぐタイプ) N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕様、セレクタ仕様など。 低濃度オゾン対策品。 従来品との取付寸法互換性あり。
    切換方式直動形2位置シングルソレノイドポート数3使用圧力範囲(MPa)0~0.9定格電圧AC200(50/60Hz)使用流体空気バルブ標準用
  • 3ポートソレノイドバルブ (VT307-6~) SMC

    3ポートソレノイドバルブ (VT307-6~)

    SMC
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷から44日以内出荷
    1つのバルブでさまざまなバルブ機能。 (ユニバーサルポーティんぐタイプ) N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕様、セレクタ仕様など。 低濃度オゾン対策品。 従来品との取付寸法互換性あり。
    切換方式直動形2位置シングルソレノイドポート数3使用圧力範囲(MPa)0~0.9定格電圧DC12V使用流体空気バルブ標準用
  • 3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ (VT307-1~) SMC

    3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ (VT307-1~)

    SMC
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷から22日以内出荷
    1つのバルブでさまざまなバルブ機能。 (ユニバーサルポーティんぐタイプ) N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕様、セレクタ仕様など。 低濃度オゾン対策品。 従来品との取付寸法互換性あり。
    切換方式直動形2位置シングルソレノイドポート数3使用圧力範囲(MPa)0~0.9定格電圧AC100(50/60Hz)使用流体空気バルブ標準用
  • 5ポートパイロット形ソレノイドバルブ SMC

    5ポートパイロット形ソレノイドバルブ

    SMC
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    ・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
    切換方式3位置クローズドセンタポート数5使用流体空気
  • 3ポートソレノイドバルブ (VT307-4~) SMC

    3ポートソレノイドバルブ (VT307-4~)

    SMC
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    1つのバルブでさまざまなバルブ機能。 (ユニバーサルポーティんぐタイプ) N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕様、セレクタ仕様など。 低濃度オゾン対策品。 従来品との取付寸法互換性あり。
    切換方式直動形2位置シングルソレノイドポート数3使用圧力範囲(MPa)0~0.9定格電圧AC220V(50/60Hz)使用流体空気バルブ標準用
  • V Series(VF5144) SMC

    V Series(VF5144)

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    切換方式(1) 2位置シングルポート数5圧力(-)標準タイプ(0.7MPa)使用圧力(MPa)(-) 標準タイプ(0.7)使用流体空気コイル(-) 標準タイプ
  • パイロット・ポペットタイプ  VP542 SMC

    パイロット・ポペットタイプ VP542

    SMC
    8,798税込9,678
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    ・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
    ポート数3使用流体空気
  • VF3_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(VF3143) SMC

    VF3_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(VF3143)

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ポート数5使用流体空気
  • 3ポートソレノイドバルブ (VT307-3~) SMC

    3ポートソレノイドバルブ (VT307-3~)

    SMC
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    1つのバルブでさまざまなバルブ機能。 (ユニバーサルポーティんぐタイプ) N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕様、セレクタ仕様など。 低濃度オゾン対策品。 従来品との取付寸法互換性あり。
    切換方式直動形2位置シングルソレノイドポート数3使用圧力範囲(MPa)0~0.9定格電圧AC110V(50/60Hz)使用流体空気バルブ標準用
  • 5ポートパイロット形ソレノイドバルブ SMC

    5ポートパイロット形ソレノイドバルブ

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    ・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
    切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
  • 5ポートパイロット形ソレノイドバルブ SMC

    5ポートパイロット形ソレノイドバルブ

    SMC
    23,980税込26,378
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
    切換方式3位置クローズドセンタポート数5使用流体空気
  • VT307 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VT307E) SMC

    VT307 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VT307E)

    SMC
    7,798税込8,578
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    切換方式直動形2位置シングルソレノイドポート数3使用流体空気
  • 5ポートパイロット形ソレノイドバルブ SMC

    5ポートパイロット形ソレノイドバルブ

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
  • 3ポートソレノイドバルブ VP500シリーズ VP544R SMC

    3ポートソレノイドバルブ VP500シリーズ VP544R

    SMC
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ポート数3使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロット
  • 5ポートパイロット形ソレノイドバルブ SMC

    5ポートパイロット形ソレノイドバルブ

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    切換方式2位置ダブルポート数5使用流体空気
  • VT307 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VT307EK) SMC

    VT307 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VT307EK)

    SMC
    8,198税込9,018
    1個
    3日以内出荷から29日以内出荷
    切換方式直動形2位置シングルソレノイドポート数3使用流体空気
  • 3ポートソレノイドバルブ (VT307W-~) SMC

    3ポートソレノイドバルブ (VT307W-~)

    SMC
    6,698税込7,368
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    1つのバルブでさまざまなバルブ機能。 (ユニバーサルポーティんぐタイプ) N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕様、セレクタ仕様など。 低濃度オゾン対策品。 従来品との取付寸法互換性あり。
    切換方式直動形2位置シングルソレノイドポート数3使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気バルブ低消費電力・真空仕様形
  • VP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342K) SMC

    VP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342K)

    SMC
    7,698税込8,468
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    ポート数3圧力(K) 高圧タイプ (1.0 MPa)使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準タイプ
1010j特集
  • おすすめ人気ランキング
  • 1010j