カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
絞り込み
ブランド
- SMC
- BIGM(丸山製作所)(2)
- MURATA(村田製作所)(2)
- Nikon(ニコン)(4)
- ビクセン(2)
- マキタ(4)
- 修理(1)
- 日動工業(1)
- 近藤製作所(5)
「hs300d」の検索結果
特価
関連キーワード

ものさしくん (CE1D40-300~)
SMC¥74,980税込¥82,4781個3日以内出荷から51日以内出荷・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)300作動方式複動
ものさしくん (CE1D50-300~)
SMC¥84,980税込¥93,4781個3日以内出荷から51日以内出荷・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。シリンダ内径(Φmm)50ストローク(mm)300作動方式複動
CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2D16)
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個10日以内出荷新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一取付支持形式2山クレビス形ヘッドカバーのポート位置軸に対し90°最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)16給油不要(無給油)
CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2D10)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個10日以内出荷新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一取付支持形式2山クレビス形ヘッドカバーのポート位置軸に対し90°最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)10給油不要(無給油)
ものさしくん (CE1D32-300~)
SMC¥63,980税込¥70,3781個51日以内出荷・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)300作動方式複動
ものさしくん (CE1D63-300~)
SMC¥95,980税込¥105,5781個51日以内出荷・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。シリンダ内径(Φmm)63ストローク(mm)300作動方式複動
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら