カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(159)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(4)
- エレコム(122)
- RS PRO(67)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(66)
- StarTech.com(36)
- 住友電工ハードメタル(35)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(23)
- ハマー(21)
- JPN[油圧機器・油圧ホース](20)
- 雅(18)
- タカチ電機工業(17)
- CKD(16)
- 大阪魂(15)
- 未来工業(12)
- ワンド(マイセット)(12)
- LDK(12)
- サンワサプライ(11)
- ナリカ(11)
- BUFFALO(バッファロー)(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「hsb」の検索結果

パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD 24
SMC(2件のレビュー)¥8,598税込¥9,4581個当日出荷から37日以内出荷保護構造:IP65 難燃性:UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 静音構造 ゴムダンパ採用により金属音低減。 配管バリエーション ねじ配管、ワンタッチ管継手、フランジ配管 クリアランス:ダンパおよびクリアランスを設けることで、ON時(弁開時)鉄心の衝突音を低減しました。 クリアランスがあるため、油などの粘性の高い流体を使用時、鉄心の固着がなくOFF時(弁閉時)の応答性が向上しました。 消費電力:4.5W(VXD23~25)7W(VXD26~27)10.5W(VXD28~29) 鉄心の耐食性向上
差圧ゼロ作動形・パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZ25
SMC¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から15日以内出荷・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減((DC仕様) VXZ22:8W→7W VXZ23:11.5W→10.5W ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・保護等級: :IP65 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・静音構造 特殊構造により作動時の 金属音を低減。(DC仕様)ポート数2ねじの種類Rc口径3/4
ZL1 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 100L/min (ANR)
SMC¥33,980税込¥37,3781個当日出荷から15日以内出荷最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意 空気消費量90%削減(ZL3、ZL6の場合) 質量最大60%削減[ZL1:180g→ZL112(従来品):450g] 3段ディフューザ構造採用(ZL1の場合メーカー比) 吸込流量250%向上 3種類の真空圧力検出部 工具不要!メンテナンス工数の削減が可能
パワーバルブ レギュレータバルブ VEXシリーズ
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から22日以内出荷・3ポート大容量排気形減圧弁 タンク内圧の急速設定 ・エアブロー 定圧供給と駆動 バランスと駆動 ・二段切換設定 多段圧力制御ボディサイズ1
ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM151)
SMC¥23,980~税込¥26,378~1個当日出荷から9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
VXZ_2 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXZ2C2)
SMC¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷から11日以内出荷ポート数2口径3/4ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)20使用流体水用
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3160
SMC(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から13日以内出荷ポート数5切換方式2位置シングル使用流体空気
パワーバルブ レギュレータバルブ VEXシリーズ
SMC¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から11日以内出荷3ポート大容量排気形減圧弁 タンク内圧の急速設定 エアブロー 定圧供給と駆動 バランスと駆動 二段切換設定 多段圧力制御使用流体空気ボディサイズ直接配管形取付姿勢自由
ZR100 - 真空ポンプシステム/単体(ZR100)
SMC¥52,980税込¥58,2781個当日出荷から9日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
大型真空ユニット (ZR1-VK15~)
SMC¥34,980税込¥38,4781個4日以内出荷から9日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能CE-対応品-供給弁・破壊弁の組合わせ(K1)供給弁:ダブルSOL(SYJ3233-X126);破壊弁:N.C(SYJ3133)電磁弁定格電圧(V)DC24破壊流量調整ニードル/ブラケット(-)ロックナットなし・ブラケットB付
ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体
SMC¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷から9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20CH)2出力+アナログ電圧出力
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個3日以内出荷から22日以内出荷電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下使用流体SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体耐圧力(MPa)4RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)-0.1~2設定最小単位(MPa)0.001
大型真空ユニット (ZR1-VDK25~)
SMC¥27,980税込¥30,7781個5日以内出荷から9日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能CE-対応品-供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁:N.C(SYJ3133);破壊弁:N.C(SYJ3133)電磁弁定格電圧(V)DC24破壊流量調整ニードルロックナットなし
3ポートソレノイドバルブ SYシリーズ
SMC¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷から9日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7切換方式ノーマルクローズ(N.C.)ポート数3使用流体空気
パワーバルブ3ポジションバルブ VEX3 シリーズ
SMC¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷から20日以内出荷・大形シリンダの中間停止・非常停止 ・セレクタ・デバイダ弁としても使えるユニバーサル・ポーティング ・真空吸着と真空破壊に ・複動シリンダの挙動制御に用途多様な回路をシンプルな 構成で実現ボディサイズ50
パワーバルブ3ポジションバルブ VEX3 シリーズ
SMC¥66,980税込¥73,6781個3日以内出荷から40日以内出荷・大形シリンダの中間停止・非常停止 ・セレクタ・デバイダ弁としても使えるユニバーサル・ポーティング ・真空吸着と真空破壊に ・複動シリンダの挙動制御に用途多様な回路をシンプルな 構成で実現
大型真空ユニット (ZR118~)
SMC¥37,980税込¥41,7781個4日以内出荷から9日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
大型真空ユニット (ZR100-K2~)
SMC¥44,980~税込¥49,478~1個4日以内出荷から9日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
大型真空ユニット (ZR1-VK26~)
SMC¥28,980税込¥31,8781個9日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能CE-対応品-供給弁・破壊弁の組合わせ(K2)供給弁:N.C(SYJ3133);破壊弁:N.C(SYJ3133)電磁弁定格電圧(V)DC12破壊流量調整ニードル/ブラケット(-)ロックナットなし・ブラケットB付
大型真空ユニット (ZR1-VC35~)
SMC¥22,980税込¥25,2781個9日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能CE-対応品-供給弁・破壊弁の組合わせ(C3)供給弁/破壊弁:共通N.O(SYJ3133)電磁弁定格電圧(V)DC24破壊流量調整ニードル/ブラケット(-)ロックナットなし・ブラケットB付