カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
絞り込み
ブランド
- SMC
- BIGM(丸山製作所)(4)
- KSフィルター(1)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(5)
- NAKATAKI(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- アラム(1)
- サンドビック(5)
- 株洲工具(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「ht-40r」の検索結果

低GWP冷媒対応冷凍式サーモチラー HRZF
SMC¥4,798,000~税込¥5,277,800~1個60日以内出荷・低GWP冷媒対応。 GWP:148※ ※ IPCC AR4基準。 EU冷媒規制:GWP 150以上。 米国冷媒規制:GWP 700以上。 カリフォルニア州冷媒規制:GWP 750以上。・環境対応冷媒R454C (空輸不可)。・DCインバータ冷凍機とインバータポンプでさらに大幅な省エネを実現。用途ポンプインバータ&冷凍機インバータタイプ質量(kg)165±5種類完全フッ素化液 -20~40℃:Fluorinert(TM)FC-3283 GALDEN(R)HT135 20~90℃:Fluorinert(TM)FC-40 GALDEN(R)HT200温度(℃)周囲:10~35チャンネル数1チャンネル冷却方式水冷冷凍式使用冷媒R454C(HFO/HFC,GWP:148)設定温度(℃)-20~90/温度安定性:±0.1温度制御方式PID制御高度(m)1000以下周囲温度(℃)30~70RoHS指令(10物質対応)対応冷却能力10kW冷媒封入量(kg)1.5
低GWP冷媒対応冷凍式サーモチラー HRZF
SMC¥4,998,000税込¥5,497,8001個60日以内出荷・低GWP冷媒対応。 GWP:148※ ※ IPCC AR4基準。 EU冷媒規制:GWP 150以上。 米国冷媒規制:GWP 700以上。 カリフォルニア州冷媒規制:GWP 750以上。・環境対応冷媒R454C (空輸不可)。・DCインバータ冷凍機とインバータポンプでさらに大幅な省エネを実現。用途ポンプインバータ&冷凍機インバータタイプ質量(kg)165±5タイプ循環液:60%エチレングリコール水溶液種類完全フッ素化液 -20~40℃:Fluorinert(TM)FC-3283 GALDEN(R)HT135 20~90℃:Fluorinert(TM)FC-40 GALDEN(R)HT200温度(℃)周囲:10~35チャンネル数1チャンネル冷却方式水冷冷凍式使用冷媒R454C(HFO/HFC,GWP:148)設定温度(℃)-20~90/温度安定性:±0.1温度制御方式PID制御高度(m)1,000以下周囲温度(℃)30~70RoHS指令(10物質対応)対応冷却能力10kW冷媒封入量(kg)1.5