カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(23)
絞り込み
ブランド
- SMC
- A&D(エー・アンド・デイ)(9)
- AICA(アイカ工業)(33)
- INAX(LIXIL)(36)
- JFEアドバンテック(21)
- MAZDA(マツダ)(18)
- MOXA(9)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- PISCO(ピスコ)(11)
- RS PRO(11)
- VISHAY(5)
- エスコ(20)
- トヨタ(45)
- フエニックス・コンタクト(16)
- フリーベアコーポレーション(5)
- ロイヤル化成(6)
- 三菱電機(16)
- 旭計器工業(24)
- 近藤科学(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「hv02」の検索結果

ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20CH)2出力+アナログ電圧出力
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個3日以内出荷から22日以内出荷電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下使用流体SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体耐圧力(MPa)4RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)-0.1~2設定最小単位(MPa)0.001
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2HV40
SMC¥9,198税込¥10,1181個17日以内出荷ストローク(mm)75形式(H) エアハイドロタイプクッション(-) ラバークッション作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)40ロッド先端ねじ(-) おねじ
スーパーミストセパレータ AMEシリーズ
SMC¥9,498税込¥10,4481個3日以内出荷から11日以内出荷・エアロゾル状の油微粒子を分離吸収し、オイル潤滑圧縮空気をオイルレス相当の 空気に変えます。 ・高い清浄度の空気が要求される塗装ライン用圧縮空気、クリーンルーム用圧縮空気、 極度に油分をきらう機器用圧縮空気のろ過にご使用ください。
オーダリムーバルフィルタ AMFシリーズ
SMC¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷から9日以内出荷・活性炭素繊維エレメントで圧縮空気から臭気を効果的に除去します。 クリーンルーム用など臭気をきらう分野にご使用ください。 ・大きな吸着面積の活性炭素繊維エレメント。 ・容易なエレメント交換・取付。ボディサイズ150C
スーパーミストセパレータ AMEシリーズ
SMC¥8,998~税込¥9,898~1個3日以内出荷から9日以内出荷・エアロゾル状の油微粒子を分離吸収し、オイル潤滑圧縮空気をオイルレス相当の 空気に変えます。 ・高い清浄度の空気が要求される塗装ライン用圧縮空気、クリーンルーム用圧縮空気、 極度に油分をきらう機器用圧縮空気のろ過にご使用ください。ボディサイズ150C
プリフィルタ付マイクロミストセパレータ AMHシリーズ
SMC(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷から9日以内出荷・AMシリーズ+AMDシリーズを一体化し、取付スペースの縮小、配管工数の 削減、低コスト化を実現。 ・エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、0.01μm以上のカーボンやダストを 取り除きます。 ・高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気の プリフィルタとしてご使用ください。
オーダリムーバルフィルタ AMFシリーズ
SMC(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781個11日以内出荷・活性炭素繊維エレメントで圧縮空気から臭気を効果的に除去します。 クリーンルーム用など臭気をきらう分野にご使用ください。 ・大きな吸着面積の活性炭素繊維エレメント。 ・容易なエレメント交換・取付。
VXZ_0 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXZ2C0)
SMC¥13,980税込¥15,3781個11日以内出荷ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)20使用流体空気用口径3/4