カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- BUFFALO(バッファロー)(1)
- CKD(9)
- ELPA(1)
- Merck(メルクミリポア)(1)
- Y'sGOD(1)
- エレコム(3)
- オーム電機(4)
- サンワサプライ(1)
- トヨタ(15)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(1)
- ナイキ(1)
- ハウステック(16)
- ビシャモン(1)
- 三菱ふそう(4)
- 光(1)
- 日伸理化(1)
- 日動電工(1)
- 橋本クロス(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20CH)2出力+アナログ電圧出力
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個3日以内出荷から22日以内出荷電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下使用流体SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体耐圧力(MPa)4RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)-0.1~2設定最小単位(MPa)0.001
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら