カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(27)
絞り込み
ブランド
- SMC
- CKD(180)
- YKK AP(48)
- INAX(LIXIL)(44)
- TOA(35)
- TOTO(12)
- ITSKINS(12)
- EVANS(8)
- ニッサン(6)
- IDEC(和泉電気)(4)
- ナビス(アズワン)(4)
- uniq(ユニーク)(4)
- ノーブランド(2)
- バーテック(2)
- PROMART(プロマート)(2)
- 三菱電機(2)
- イチネンTASCO(2)
- プリンストン(2)
- MAZDA(マツダ)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「hy-b」の検索結果

ハイジェニックデザインシリンダ/丸形 HYB32
SMC¥359~税込¥395~1個9日以内出荷洗浄しやすい形状の耐水性向上エアシリンダ。 耐水性向上シリンダよりも寿命が5倍以上向上(メーカー比) オートスイッチ付(HYDBシリーズ:HYDB、HYDQBシリーズ:HYDQB、 HYDCシリーズ:HYDC、HYDGシリーズ:HYDG)
ハイジェニックデザインシリンダ/丸形 HYB25
SMC¥359~税込¥395~1個9日以内出荷・洗浄しやすい形状の耐水性向上エアシリンダ。 ・耐水性向上シリンダよりも寿命が5倍以上向上(メーカー比) ・オートスイッチ付(HYDBシリーズ:HYDB、HYDQBシリーズ:HYDQB、 HYDCシリーズ:HYDC、HYDGシリーズ:HYDG)
ハイジェニックデザインシリンダ/丸形 HYB20
SMC¥289~税込¥318~1個9日以内出荷洗浄しやすい形状の耐水性向上エアシリンダ。 耐水性向上シリンダよりも寿命が5倍以上向上(メーカー比) オートスイッチ付(HYDBシリーズ:HYDB、HYDQBシリーズ:HYDQB、 HYDCシリーズ:HYDC、HYDGシリーズ:HYDG)
ハイジェニックデザインシリンダ/丸形 HYB40
SMC¥399~税込¥439~1個9日以内出荷洗浄しやすい形状の耐水性向上エアシリンダ。 耐水性向上シリンダよりも寿命が5倍以上向上(メーカー比) オートスイッチ付(HYDBシリーズ:HYDB、HYDQBシリーズ:HYDQB、 HYDCシリーズ:HYDC、HYDGシリーズ:HYDG)
ハイジェニックデザインシリンダ/丸形 HYB-H
SMC¥319~税込¥351~1個9日以内出荷・洗浄しやすい形状の耐水性向上エアシリンダ。 ・耐水性向上シリンダよりも寿命が5倍以上向上(メーカー比) ・オートスイッチ付(HYDBシリーズ:HYDB、HYDQBシリーズ:HYDQB、 HYDCシリーズ:HYDC、HYDGシリーズ:HYDG)付属品ボルト4本材質ステンレス鋼
レギュレータ AR-Bシリーズ AR40-03H
SMC¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷から15日以内出荷ボディサイズ40設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85設定取付け方法(H) セットナット付(パネルマウント用)設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
レギュレータ AR-Bシリーズ AR30-03GH
SMC¥14,980税込¥16,4781個9日以内出荷仕様(-X425) 高圧ボディサイズ30ハンドル(Y) 上向き設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85設定取付け方法(H) セットナット付(パネルマウント用)設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20CH)2出力+コピー機能
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個14日以内出荷電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下使用流体SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体耐圧力(MPa)4RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)-0.1~2設定最小単位(MPa)0.001
プラグボルト
SMC¥319~税込¥351~1セット(4本)20日以内出荷耐環境仕様シリンダHYB-Z1シリーズ用用途使用しない取付穴を塞ぐのに使用します。材質ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応入数(本)4
パッキンセット
SMC¥299~税込¥329~1セット20日以内出荷耐環境仕様シリンダHYB-Z1シリーズ用セット内容ロッドパッキン、ピストンパッキン、チューブガスケットRoHS指令(10物質対応)対応
ハイジェニックデザインシリンダ HYB/HDYB Series
SMC¥12,980~税込¥14,278~1台20日以内出荷洗浄しやすい形状の耐水性向上エアシリンダ 耐水性向上シリンダよりも寿命が5倍以上向上(メーカー比) 食品機械用グリース(NSF-H1認証品)対応可能 外部シール材質:NBR、FKMの選択が可能用途耐環境仕様シリンダ作動方式複動片ロッド使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
小型薬液用直動2・3ポートソレノイドバルブ (LVM~)
SMC(1件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から11日以内出荷接液部材質 ボディ/プレート:PEEK ダイヤフラム:EPDM,FKM,Kalrezより選択可 作動寿命1000万回以上(メーカーテスト条件での値)使用流体空気、水、脱イオン水(純水)、希釈液、洗浄液
小型薬液用直動 2ポートソレノイドバルブ LVMシリーズ LVM15R3HY
SMC¥7,798~税込¥8,578~1個当日出荷から9日以内出荷ポート数2使用流体空気、水、脱イオン水(純水)、希釈液、洗浄液
小型薬液用直動2・3ポートソレノイドバルブ LVM15
SMC¥5,998~税込¥6,598~1個3日以内出荷から9日以内出荷接液部材質 ボディ/プレート:PEEK ダイヤフラム:EPDM,FKM,Kalrezより選択可 作動寿命1000万回以上(メーカーテスト条件での値)使用流体空気、水、脱イオン水(純水)、希釈液、洗浄液
エジェクタシステム真空ユニット ZK2□A Series (単体)エジェクタ バルブなし 省エネ機能なし
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個7日以内出荷供給弁:N.O.仕様を追加。停電/電源OFF時の真空発生※が可能 ※供給圧が確保されている場合。停電時のワーク落下を防止※ ※供給圧が確保されている場合。エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(従来品1段エジェクタとの比較)。高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上RoHS指令(10物質対応)対応ボディ形式単体