カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(54)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • ニッセイ(111)
  • BIGM(丸山製作所)(109)
  • KYOWA(協和製作所)(105)
  • JAPANNEXT(67)
  • アズワン(43)
  • RS PRO(35)
  • 三菱電機(31)
  • Panasonic(パナソニック)(30)
  • YAMAZEN(山善)(24)
  • HIOKI(日置電機)(22)
  • PEPPERL+FUCHS(22)
  • オーム電機(20)
  • TAKEX(竹中エンジニアリング)(20)
  • JVC(ビクター)(20)
  • エスコ(16)
  • TOA(16)
  • 三木プーリ(16)
  • SICK(16)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hz012」の検索結果

54件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3134HZ SMC

    直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3134HZ

    SMC
    9,998税込10,998
    1個
    9日以内出荷
    ポート数3弁形式/ボディ形状(4) COM.オリフィス径(Φmm)(3) Φ3使用流体電磁弁オプション(H) シール材質: FKM、 ボディ材質: SUS追記号(Z) 禁油仕様モデル31
  • 5ポートソレノイドバルブ SY91シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY91シリーズ

    SMC
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数5使用流体空気
  • 5ポートソレノイドバルブ SY92シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY92シリーズ

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数5使用流体空気
  • 5ポートソレノイドバルブ SY93シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY93シリーズ

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数5使用流体空気
  • 小型直動2ポートソレノイドバルブ VDW シリーズ SMC

    小型直動2ポートソレノイドバルブ VDW シリーズ

    SMC
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・空気・中真空・水用。 ・ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、C37、SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・IP65
    ポート数2使用流体水用
  • V Series(VDW) SMC

    V Series(VDW)

    SMC(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ポート数2作動方式直動式
  • パルスブローバルブ AXTS040-X202 SMC

    パルスブローバルブ AXTS040-X202

    SMC
    65,980税込72,578
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    繰返し衝突するエアのピーク圧力により効率的なエアブローが可能。CO2排出量(空気消費量):50%削減。パルス発生用の制御不要。 エアを供給するだけでパルスブローが可能!。パイロット弁内蔵構造により安定したブローが可能
    切換方式内部パイロット仕様周波数(Hz)調整幅:1~12ボディサイズ1/2使用圧力範囲(MPa)0.2~1.0使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-50~50(凍結なきこと)給油不要弁構造メタルシールRoHS指令(10物質対応)対応
  • ZL1 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 100L/min (ANR) SMC

    ZL1 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 100L/min (ANR)

    SMC
    45,980税込50,578
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意 空気消費量90%削減(ZL3、ZL6の場合) 質量最大60%削減[ZL1:180g→ZL112(従来品):450g] 3段ディフューザ構造採用(ZL1の場合メーカー比) 吸込流量250%向上 3種類の真空圧力検出部 工具不要!メンテナンス工数の削減が可能
  • ものさしくん (CE1L12-50~) SMC

    ものさしくん (CE1L12-50~)

    SMC
    42,980税込47,278
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    ・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
    シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)50作動方式複動
  • HRSE - サーモチラー/ベーシックタイプ(HRSE012) SMC

    HRSE - サーモチラー/ベーシックタイプ(HRSE012)

    SMC
    299,800税込329,780
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    ねじの種類Rc冷却方式空冷冷凍式冷却能力(W)(012) 1000/1200(50/60Hz)
  • 5ポートソレノイドバルブ SY94シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY94シリーズ

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷から12日以内出荷
    ポート数5使用流体空気
  • 5ポートソレノイドバルブ SY9000シリーズ SY9120 SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY9000シリーズ SY9120

    SMC
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    ポート数5使用流体空気
  • 小型直動2ポートソレノイドバルブ VDWシリーズ VDW12 SMC

    小型直動2ポートソレノイドバルブ VDWシリーズ VDW12

    SMC
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    ポート数2使用流体水用
  • SY932 SMC

    SY932

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    ポート数5使用流体空気
  • ものさしくん (CE1L12-125~) SMC

    ものさしくん (CE1L12-125~)

    SMC
    48,980税込53,878
    1個
    3日以内出荷から51日以内出荷
    ・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
    シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)125作動方式複動
  • ものさしくん (CE1G12-150~) SMC

    ものさしくん (CE1G12-150~)

    SMC
    48,980税込53,878
    1個
    3日以内出荷から51日以内出荷
    ・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
    シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)150作動方式複動
  • ものさしくん (CE1F12-125~) SMC

    ものさしくん (CE1F12-125~)

    SMC
    48,980税込53,878
    1個
    3日以内出荷から51日以内出荷
    ・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
    シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)125作動方式複動
  • ものさしくん (CE1D12-25~) SMC

    ものさしくん (CE1D12-25~)

    SMC
    41,980税込46,178
    1個
    3日以内出荷から51日以内出荷
    ・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
    シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)25作動方式複動
  • ものさしくん (CE1L12-75~) SMC

    ものさしくん (CE1L12-75~)

    SMC
    45,980税込50,578
    1個
    3日以内出荷から51日以内出荷
    ・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
    シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)75作動方式複動
  • ものさしくん (CE1L12-150~) SMC

    ものさしくん (CE1L12-150~)

    SMC
    48,980税込53,878
    1個
    3日以内出荷から51日以内出荷
    ・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
    シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)150作動方式複動
  • ものさしくん (CE1G12-125~) SMC

    ものさしくん (CE1G12-125~)

    SMC
    48,980税込53,878
    1個
    3日以内出荷から51日以内出荷
    ・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
    シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)125作動方式複動
  • ものさしくん (CE1F12-50~) SMC

    ものさしくん (CE1F12-50~)

    SMC
    42,980税込47,278
    1個
    3日以内出荷から51日以内出荷
    ・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
    シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)50作動方式複動
  • ものさしくん (CE1B12-150~) SMC

    ものさしくん (CE1B12-150~)

    SMC
    47,980税込52,778
    1個
    3日以内出荷から51日以内出荷
    ・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
    シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)150作動方式複動
  • ものさしくん (CE1B12-100~) SMC

    ものさしくん (CE1B12-100~)

    SMC
    44,980税込49,478
    1個
    3日以内出荷から51日以内出荷
    ・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
    シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)100作動方式複動
  • ものさしくん (CE1G12-50~) SMC

    ものさしくん (CE1G12-50~)

    SMC
    42,980税込47,278
    1個
    3日以内出荷から51日以内出荷
    ・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
    シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)50作動方式複動
  • ものさしくん (CE1F12-75~) SMC

    ものさしくん (CE1F12-75~)

    SMC
    45,980税込50,578
    1個
    3日以内出荷から51日以内出荷
    ・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
    シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)75作動方式複動
  • ものさしくん (CE1F12-150~) SMC

    ものさしくん (CE1F12-150~)

    SMC
    48,980税込53,878
    1個
    3日以内出荷から51日以内出荷
    ・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
    シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)150作動方式複動
  • ものさしくん (CE1D12-125~) SMC

    ものさしくん (CE1D12-125~)

    SMC
    48,980税込53,878
    1個
    3日以内出荷から51日以内出荷
    ・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
    シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)125作動方式複動
  • ものさしくん (CE1D12-100~) SMC

    ものさしくん (CE1D12-100~)

    SMC
    45,980税込50,578
    1個
    3日以内出荷から51日以内出荷
    ・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
    シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)100作動方式複動
  • ものさしくん (CE1L12-100~) SMC

    ものさしくん (CE1L12-100~)

    SMC
    45,980税込50,578
    1個
    3日以内出荷から51日以内出荷
    ・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
    シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)100作動方式複動
  • ものさしくん (CE1G12-75~) SMC

    ものさしくん (CE1G12-75~)

    SMC
    45,980税込50,578
    1個
    3日以内出荷から51日以内出荷
    ・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
    シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)75作動方式複動
  • ものさしくん (CE1F12-100~) SMC

    ものさしくん (CE1F12-100~)

    SMC
    45,980税込50,578
    1個
    3日以内出荷から51日以内出荷
    ・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
    シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)100作動方式複動
  • ものさしくん (CE1D12-150~) SMC

    ものさしくん (CE1D12-150~)

    SMC
    48,980税込53,878
    1個
    3日以内出荷から51日以内出荷
    ・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
    シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)150作動方式複動
  • ものさしくん (CE1B12-75~) SMC

    ものさしくん (CE1B12-75~)

    SMC
    44,980税込49,478
    1個
    3日以内出荷から51日以内出荷
    ・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
    シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)75作動方式複動
  • ものさしくん (CE1B12-125~) SMC

    ものさしくん (CE1B12-125~)

    SMC
    47,980税込52,778
    1個
    3日以内出荷から51日以内出荷
    ・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
    シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)125作動方式複動
  • ものさしくん (CE1F12-25~) SMC

    ものさしくん (CE1F12-25~)

    SMC
    41,980税込46,178
    1個
    3日以内出荷から51日以内出荷
    ・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
    シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)25作動方式複動
  • ものさしくん (CE1B12-25~) SMC

    ものさしくん (CE1B12-25~)

    SMC
    41,980税込46,178
    1個
    3日以内出荷から51日以内出荷
    ・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
    シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)25作動方式複動
  • 5ポートソレノイドバルブ SY95シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY95シリーズ

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    切替方式3位置プレッシャセンタポート数5使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし凍結なきこと)給油不要