カテゴリ
- メカニカル部品(8)
絞り込み
ブランド
- SMC
- YAMAHA(ヤマハ)(6)
- IAI(アイエイアイ)(4)
- 黒田精工(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「iai isb-mxm」の検索結果

電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ボールねじ駆動(ACサーボモータ) LEJSシリーズ LEJS40T6B
SMC¥219,800~税込¥241,780~1個3日以内出荷から9日以内出荷駆動方式ボールねじモータ種類(T6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W
L Series(LEJS40T6B)
SMC¥189,800~税込¥208,780~1個3日以内出荷から9日以内出荷駆動方式ボールねじモータ種類(T6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W
LEMB - 電動アクチュエータ/薄形スライダタイプ基本形(LEMB25T)
SMC¥44,980~税込¥49,478~1個9日以内出荷駆動方式ベルトモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
ACサーボモータドライバ アブソリュートタイプ
SMC¥99,980~税込¥109,978~1個7日以内出荷位置データ、速度データの設定や運転始動/停止が可能。最大255のポイントテーブル(2局占有時)による位置決めが可能。CC-Link通信時、最大32台(2局占有時)接続可能用途電動アクチュエータ用ドライバ電源電圧(V)単相/三相AC200~230(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応ドライバ種類CC-Link直接入力タイプ(アブソリュートエンコーダ用)エンコーダ種類アブソリュート制御電圧(V)単相AC200~230(50/60Hz)
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ
SMC¥52,980~税込¥58,278~1台翌々日出荷から22日以内出荷ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送精度基本形
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25H-400
SMC¥88,980~税込¥97,878~1個9日以内出荷ストローク(mm)400精度(-) 基本形駆動方式ボールねじリード(mm)(H) 20サイズ(mm)25モータ配置(-) ストレートモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)モータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
ステップデータ入力タイプコントローラ サーボモータ(DC24V) LECA6シリーズ
SMC¥22,980~税込¥25,278~1台3日以内出荷から13日以内出荷電動アクチュエータ用のコントローラ及びドライバ。 ステップデータ入力タイプや各通信プロトコル対応のフィールドバス、プログラムレスタイプまで様々なバリエーションをご用意しております。アクチュエータの種類LEF/LEY/LES対応モータサーボモータ(DC24V)