カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(1)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(9)
- 廣杉計器(7)
- 中部高圧ホース(4)
- 十川ゴム(3)
- 住友理工(2)
- 東海ゴム工業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ibg210」の検索結果

IBG2 - インパクトブローガン コンパクトタイプ
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個3日以内出荷から7日以内出荷タンクをエアガンに内蔵させる事により、高いピーク圧力で強力なブローを実現。また、瞬間的なエアブローで空気消費量、作業時間を大幅削減する効果も見込めます。IBG1と比較し、軽量(21%減)、空気消費量30%減用途コンパクトタイプ使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05周囲温度および使用流体温度(℃)5~60RoHS指令(10物質対応)対応