カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
絞り込み
ブランド
- SMC
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「idf15e1-20」の検索結果

冷凍式エアドライヤ IDF15
SMC¥239,800~税込¥263,780~1個翌々日出荷から14日以内出荷処理空気量 MAX40%増(メーカー比) 消費電力 MAX40%減(メーカー比) ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
IDF□E Series 冷凍式エアドライヤ 標準入気 入口空気温:35℃ 出口空気圧力露点:10℃ 使用冷媒R134a(HFC)
SMC¥279,800税込¥307,7801個20日以内出荷サイズ15kw電圧単相AC200V(50Hz) AC200/220V(60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応