カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(25)
絞り込み
ブランド
- SMC
- ホンダ(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「idg20」の検索結果

メンブレンエアドライヤ(IDG20~)
SMC¥64,980~税込¥71,478~1個3日以内出荷から20日以内出荷中空糸膜の採用で簡単手軽に乾燥エアの供給が可能。 ノンフロン。 電源不要。 低露点(60℃)対応。 無振動、無排熱。 露点チェッカ付。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
メンブレンエアドライヤ IDG20
SMC¥64,980~税込¥71,478~1個20日以内出荷中空糸膜の採用で簡単手軽に乾燥エアの供給が可能。 ノンフロン。 電源不要。 低露点(60℃)対応。 無振動、無排熱。 露点チェッカ付。
I Series(IDG20M2)
SMC¥83,980税込¥92,3781個20日以内出荷接続口径(02) 1/4ボディサイズ20ねじの種類(-) Rcドレン排出(C) N.C.オートドレン空気流量(L/min)200基準露点温度(℃)(-)-20
I Series(IDG20HM2)
SMC¥83,980税込¥92,3781個20日以内出荷ボディサイズ20ねじの種類(-) Rcドレン排出(C) N.C.オートドレン空気流量(L/min)200基準露点温度(℃)(H)-15
メンブレンエアドライヤ IDGシリーズ IDG20
SMC¥65,980税込¥72,5781個20日以内出荷付属品(-) なし(標準)仕様(PR) パージ空気排出用継手付接続口径(02) 1/4ボディサイズ20ねじの種類(F) G空気流量(L/min)200流れ方向(右→左)基準露点温度(℃)(-) -20
メンブレンエアドライヤ IDGシリーズ IDG20H
SMC¥65,980税込¥72,5781個20日以内出荷付属品(-) なし(標準)仕様(P) パージ空気排出用継手付接続口径(02) 1/4ボディサイズ20ねじの種類(F) G空気流量(L/min)200基準露点温度(℃)(H) -15
メンブレンエアドライヤ IDGシリーズ IDG20HM2
SMC¥77,980税込¥85,7781個20日以内出荷接続口径(03) 3/8ボディサイズ20ねじの種類(-) Rcドレン排出(-) マニュアルバルブ空気流量(L/min)200基準露点温度(℃)(H) -15
モジュラ接続タイプ メンブレンエアドライヤ IDG-D
SMC¥149,800税込¥164,7801個7日以内出荷から20日以内出荷さまざまなISO水分等級に対応。モジュラ接続可能。ノンフロン。電源不要。無振動無排熱。省エネに貢献。 圧力降下:最大61%低減。 出口空気流量:最大25%向上。 パージ率:約14%。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
クリーンルーム用空気圧機器(10-IDG~)
SMC¥74,980~税込¥82,478~1個9日以内出荷から12日以内出荷【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
IDG - メンブレンエアドライヤ/単体
SMC¥64,980~税込¥71,478~1個20日以内出荷【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
メンブレンエアドライヤ(IDG-~)
SMC(1件のレビュー)¥54,980税込¥60,4781個当日出荷から11日以内出荷中空糸膜の採用で簡単手軽に乾燥エアの供給が可能。 ノンフロン。 電源不要。 低露点(60℃)対応。 無振動、無排熱。 露点チェッカ付。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
モジュラ接続タイプ メンブレンエアドライヤ IDG-D用ブラケットアッセンブリ
SMC¥319税込¥3511セット3日以内出荷から20日以内出荷IDG-D用ブラケット。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。用途ブラケットA/Bと取付ねじ(2本)のアセンブリです。RoHS指令(10物質対応)対応
モジュラ接続タイプ メンブレンエアドライヤ IDG-D用ブラケットアッセンブリ
SMC¥319税込¥3511セット20日以内出荷IDG-D用ブラケット用途ブラケットA/Bと取付ねじ(2本)のアセンブリです。RoHS指令(10物質対応)対応