カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
  • SMC
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「if300-06-00」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フロースイッチ パドル式フロースイッチ (IF3~) SMCフロースイッチ パドル式フロースイッチ (IF3~)SMC
10,980税込12,078
1個
当日出荷から11日以内出荷
・冷却設備等の汎用断水、減水リレーなどで使用。 ・3/4B~6Bまでの配管に適用 ・IP42相当、IP44相当に対応。
接点1ab最高使用圧力(MPa)1.0絶縁抵抗(Ω)100以上(DC500メガ)耐圧力(MPa)1.75耐電圧(V/min)AC1500
IF3 - パドル式フロースイッチ(IF300) SMCIF3 - パドル式フロースイッチ(IF300)SMC
11,980税込13,178
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
流量設定範囲(L/min)【ON】(0)14~60ねじの種類(N)NPT接続口径3/4