カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5,366)
- FA担当者のオススメ新商品(19)
- はんだ関連・静電気対策用品(9)
- 油圧機器・油圧ホース(5)
- メカニカル部品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(133)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3,386)
- ホンダ(3,268)
- 水本機械製作所(2,264)
- INAX(LIXIL)(1,785)
- カクダイ(1,739)
- KVK(1,693)
- RS PRO(1,547)
- TOTO(1,507)
- エスコ(1,237)
- Panasonic(パナソニック)(1,004)
- 三桂製作所(961)
- イトーキ(951)
- BIGM(丸山製作所)(897)
- 常磐精工(879)
- ミヤコ(749)
- CKD(675)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(672)
- オカムラ(岡村製作所)(643)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(267)
「ise」の検索結果
特価

3画面高精度デジタル圧力スイッチ ISE20シリーズ ISE20CH
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷から10日以内出荷仕様(-) 取扱説明書表示単位(M) SI 単位固定リード線(W) コネクタ付リード線、5芯 (リード線長さ2m、防水カバー付)定格圧力範囲(MPa)(ISE20CH) -0.1 ~ 2配管方向(-) 背面配管
3画面高精度デジタル圧力スイッチ ISE20シリーズ ISE20C
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から14日以内出荷表示単位(M) SI 単位固定定格圧力範囲(MPa)(ISE20C) -0.1 ~ 1
デジタル圧力スイッチ(レギュレータ内蔵タイプ) ISE35
SMC¥8,398~税込¥9,238~1個当日出荷から11日以内出荷・モジュラタイプ取付可能。 ・ARM10/11シリーズ取付可能。 ・圧力表示単位切換可能。 ・チャタリング防止機能付。 ・省電力モード。
ZSE1/ISE1 - 小型圧力スイッチ(ISE1)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個4日以内出荷から9日以内出荷型式(ISE1) 正圧用配管(T1) 単体取付形 NPTF 1/8設定圧力範囲(MPa)0~1
小型圧力スイッチ ISE1
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個4日以内出荷から11日以内出荷・エジェクタシステムZMシリーズにマウント可能。 ・応差の設定が可能 圧力設定範囲の1~10%(可変) ・簡単な配線 コネクタタイプ電源電圧(V)DC12~24±10%、リップル(p-p)10%以下(逆接続保護付)使用流体空気・非腐食性・不燃性ガス応答時間5ms以下繰返し精度±1%F.S.以下
小型圧力スイッチ(正圧用) ISE2
SMC¥9,798~税込¥10,778~1個4日以内出荷から11日以内出荷・エジェクタシステムZX,ZRシリーズにマウント可能。 ・サクションフィルタ付。電源電圧(V)DC12~24±10%、リップル(p-p)10%以下(逆接続保護付)使用流体空気・非腐食性・不燃性ガス応答時間5ms以下消費電流(mA)17以下(DC24V ON時)繰返し精度±1%F.S.以下
ZSE2/ISE2 - 小型圧力スイッチ(ISE2)
SMC¥9,798~税込¥10,778~1個9日以内出荷配管形式(T1) 単体取付形 NPTF 1/8出力(55) PNPオープンコレクタ定格圧力範囲(MPa)(ISE2) 正圧 / 0 ~ 1
デジタル圧力スイッチ(レギュレータ内蔵タイプ) ISE35
SMC¥8,398~税込¥9,238~1個4日以内出荷から11日以内出荷・モジュラタイプ取付可能。 ・ARM10/11シリーズ取付可能。 ・圧力表示単位切換可能。 ・チャタリング防止機能付。 ・省電力モード。
小型圧力スイッチ ISE2
SMC¥9,798税込¥10,7781個9日以内出荷・エジェクタシステムZX,ZRシリーズにマウント可能。 ・サクションフィルタ付。配管(T1)単体取付形NPTF1/8出力仕様(15)NPNオープンコレクタ配線方式(CN)コネクタなし定格圧力範囲(MPa)0~1(正圧)モデルISE2(正圧)
ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20C-S)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から16日以内出荷電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下出力仕様(S)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電流出力RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)-0.1~1設定最小単位(MPa)0.001
ZSE20A(F)/ISE20A-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20A)2出力+アナログ電圧出力
SMC¥6,998~税込¥7,698~1個3日以内出荷から18日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)-0.1~1
ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20C-R)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個4日以内出荷から14日以内出荷電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下出力仕様(R)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)-0.1~1設定最小単位(MPa)0.001
ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20C-X)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個4日以内出荷から18日以内出荷電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下出力仕様(X)NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)-0.1~1設定最小単位(MPa)0.001
小型圧力スイッチ ISE1
SMC¥13,980税込¥15,3781個9日以内出荷型式(ISE1) 正圧用配管(T1) 単体取付形 NPTF 1/8配線方式(L) グロメットタイプ リード線長さ3m定格圧力範囲(MPa)0~1
ISE20A Series 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ 2出力+アナログ出力(電圧/電流) 正圧用
SMC¥7,698税込¥8,4681個当日出荷配管NPT1/8表示単位単位切換機能付出力仕様NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)-0.1~1
ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20CH)2出力+アナログ電圧出力
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個3日以内出荷から22日以内出荷電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下使用流体SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体耐圧力(MPa)4RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)-0.1~2設定最小単位(MPa)0.001
ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20C-T)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個5日以内出荷から14日以内出荷電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下出力仕様(T)PNPオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)-0.1~1設定最小単位(MPa)0.001
ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20C-Y)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個7日以内出荷から14日以内出荷電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下出力仕様(Y)PNPオープンコレクタ2出力+コピー機能RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)-0.1~1設定最小単位(MPa)0.001
ISE35 - デジタル圧力スイッチ (レギュレータ内蔵タイプ)
SMC¥8,698税込¥9,5681個9日以内出荷仕様リード線取出し方法:(R) 配線上取出し、単位仕様:(-) 単位切換機能付、オプション1:(-) なし、オプション2:(B) ARM10/11シリーズ取付用キット出力仕様(25) NPN出力
...