カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
絞り込み
ブランド
- SMC
「ise1-01-55」の検索結果

小型圧力スイッチ ISE1
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個4日以内出荷から11日以内出荷・エジェクタシステムZMシリーズにマウント可能。 ・応差の設定が可能 圧力設定範囲の1~10%(可変) ・簡単な配線 コネクタタイプ電源電圧(V)DC12~24±10%、リップル(p-p)10%以下(逆接続保護付)使用流体空気・非腐食性・不燃性ガス応答時間5ms以下繰返し精度±1%F.S.以下
ZSE1/ISE1 - 小型圧力スイッチ(ISE1)
SMC¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷から9日以内出荷型式(ISE1) 正圧用配管(T1) 単体取付形 NPTF 1/8設定圧力範囲(MPa)0~1
小型圧力スイッチ ISE1
SMC¥13,980税込¥15,3781個9日以内出荷型式(ISE1) 正圧用配管(T1) 単体取付形 NPTF 1/8配線方式(L) グロメットタイプ リード線長さ3m定格圧力範囲(MPa)0~1