カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
- メカニカル部品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- ホンダ(20)
- ナリカ(3)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(1)
- グリーンクロス(1)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
- TELEMECANIQUE SENSORS(1)
- ナビス(アズワン)(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(1)
- サン工芸(1)
- Simplism(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「ise10」の検索結果

小型圧力スイッチ ISE1
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個4日以内出荷から11日以内出荷・エジェクタシステムZMシリーズにマウント可能。 ・応差の設定が可能 圧力設定範囲の1~10%(可変) ・簡単な配線 コネクタタイプ電源電圧(V)DC12~24±10%、リップル(p-p)10%以下(逆接続保護付)使用流体空気・非腐食性・不燃性ガス応答時間5ms以下繰返し精度±1%F.S.以下
10-ISE20 Series クリーンシリーズ 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ 正圧用
SMC¥9,998税込¥10,9981個12日以内出荷タイプデジタルフィルタ:0, 10, 50, 100, 500, 1000, 5000ms使用温度範囲(℃)動作時:‐5~50、保存時:‐10~60(結露および凍結しないこと)規格UL/CSA(E216656)、CEマーキング(EMC指令)電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下精度表示精度:±2%F.S.±1digit(周囲温度25±3℃時)、繰返し精度:±0.2%F.S.±1digit、温度特性:±2%F.S.(25℃基準)表示単位:MPa, kPa, kgf/cm2, bar, psi、表示方式:LCD、画面数:3画面(メイン画面、サブ画面×2)、表示色:1)メイン画面:赤/緑、2)サブ画面:橙、表示桁数:1)メイン画面:4桁(7セグメント)、2)サブ画面:4桁(上位1桁11セグメント、その他7セグメント)、動作表示灯:スイッチ出力ON時点灯 OUT1:橙保護等級IP40配管R1/8配管アダプタ清浄度クラス(ISOクラス):クラス4単位SI単位固定絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500Vメガにて) 充電部一括と筐体間耐圧力(MPa)1.5出力仕様NPNオープンコレクタ1出力適合流体空気・非腐食性ガス・不燃性ガス保護逆接続保護使用環境湿度(%)動作時・保存時:35~85RH(結露しないこと)RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)‐0.1~1(設定圧力範囲:‐0.105~1.050MPa、設定最小単位:0.001MPa)スイッチ出力出力形式:NPNまたはPNPオープンコレクタ1出力、出力モード:ヒステリシスモード、ウインドコンパレータモード、エラー出力、出力オフ、スイッチ動作:正転出力、反転出力、最大負荷電流:80mA、最大印加電圧(NPNのみ):28V、内部降下電圧(残留電圧):1V以下(負荷電流80mA時)、ディレー時間:1.5ms以下(チャタリング防止機能時:20, 100, 500, 1000, 2000, 5000ms選択)、応差:ヒステリシスモード 0から可変、ウインドコンパレータモード、短絡保護:装備消費電流25mA以下耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括と筐体間リード線長さ(m)コネクタ付:2
10-ISE20A Series クリーンシリーズ 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ
SMC¥9,898税込¥10,8881個21日以内出荷配管R1/8配管アダプタ単位SI単位固定出力仕様NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能リード線リード線なしRoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)-0.1~1
10-ISE20 Series クリーンシリーズ 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ 正圧用
SMC¥10,980税込¥12,0781個23日以内出荷付属品取扱説明書仕様デジタルフィルタ:0, 10, 50, 100, 500, 1000, 5000ms規格UL/CSA(E216656)、CEマーキング(EMC指令)精度表示精度:±2%F.S.±1digit(周囲温度25±3℃時)、繰返し精度:±0.2%F.S.±1digit、温度特性:±2%F.S.(25℃基準)表示単位:MPa, kPa, kgf/cm2, bar, psi, inHg, mmHg MPa, kPa, kgf/cm2, bar, psi、表示方式:LCD、画面数:3画面(メイン画面、サブ画面×2)、表示色:1)メイン画面:赤/緑、2)サブ画面:橙、表示桁数:1)メイン画面4桁(7セグメント)、2)サブ画面4桁(上位1桁11セグメント、その他7セグメント)、動作表示灯:スイッチ出力ON時点灯 OUT1:橙電源電圧(V)DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下消費電流(mA)25配管ワンタッチ管継手Φ6mm エルボタイプ清浄度(ISOクラス)クラス4単位SI単位固定設定圧力範囲(MPa)‐0.105~1.050MPa(設定最小単位:0.001MPa)耐圧力(MPa)1.5出力仕様NPNオープンコレクタ1出力適合流体空気・非腐食性ガス・不燃性ガス保護逆接続保護RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)‐0.1~1耐環境性保護等級:IP40、耐電圧:AC1000V 1分間 充電部一括と筐体間、絶縁抵抗:50MΩ以上(DC500Vメガにて) 充電部一括と筐体間、使用温度範囲:動作時‐5~50℃、保存時‐10~60℃(結露および凍結しないこと)、使用湿度範囲:動作時・保存時35~85%RH(結露しないこと)スイッチ出力出力形式:NPNまたはPNPオープンコレクタ1出力、出力モード:ヒステリシスモード、ウインドコンパレータモード、エラー出力、出力オフ、スイッチ動作:正転出力、反転出力、最大負荷電流:80mA、最大印加電圧(NPNのみ):28V、内部降下電圧(残留電圧):1V以下(負荷電流80mA時)、ディレー時間:1.5ms以下(チャタリング防止機能時:20, 100, 500, 1000, 2000, 5000ms選択)、応差:ヒステリシスモード 0から可変、ウインドコンパレータモード、短絡保護装備リード線長さ(m)(コネクタ付き)2
薄形デジタル圧力スイッチ(真空圧用) ZSE10
SMC¥7,398~税込¥8,138~1個4日以内出荷から18日以内出荷・薄形9.8mm ・縦方向設置スペース約1/2 (ZSE/ISE30A比較) ・最大10台まで同時コピー可能。 ・3ステップ設定。
10-ISE20A Series クリーンシリーズ 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ 2出力+アナログ出力(電圧/電流) 正圧用
SMC¥11,980税込¥13,1781個23日以内出荷配管形式ワンタッチ管継手Φ6mm エルボタイプ使用温度範囲(℃)【動作時】-5~50【保存時】-10~60(結露および凍結しないこと)規格UL/CSA(E216656)、CEマーキング(EMC指令)圧力設定圧力範囲:‐0.105~1.050MPa、設定最小単位:0.001MPa、耐圧力:1.5MPa耐電圧AC1000V(1分間 充電部一括と筐体間)精度【表示】±2%F.S.±1digit(周囲温度25℃±3時)/【繰返し】±0.2%F.S.±1digit/【アナログ出力】±2.5%F.S.(周囲温度25℃±3時)/【アナログ出力直線性】±1%F.S./【温度特性】±2%F.S.(25基準)表示単位:MPa, kPa, kgf/cm2, bar, psi/表示方式:LCD/画面数:3画面(メイン画面、サブ画面×2)/表示色 メイン画面:赤・緑、サブ画面:橙/表示桁数 メイン画面:4桁(7セグメント)、サブ画面:4桁(上位1桁11セグメント、その他7セグメント)/動作表示灯 スイッチ出力ON時点灯 OUT1、OUT2:橙アナログ出力電圧出力:0.6~5V/出力インピーダンス:約1kΩ/電流出力:2.4~20mA/最大負荷インピーダンス 電源電圧12V時:300Ω 電源電圧24V時:600Ω/最小負荷インピーダンス:50Ω入力【オートシフト 】無電圧入力:0.4V以下/入力モード:オートシフト、オートシフトゼロより選択/入力時間:5ms以上電源電圧(V)DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下保護等級IP40使用湿度範囲動作時・保存時:35~85%RH(結露しないこと)清浄度クラス4単位単位切換機能付出力仕様NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力適合流体空気・非腐食性ガス・不燃性ガス保護逆接続保護絶縁抵抗50MΩ以上(DC500Vメガにて) 充電部一括と筐体間RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)‐0.1~1スイッチ出力出力形式:NPNまたはPNPオープンコレクタ2出力/出力モード:ヒステリシスモード、ウインドコンパレータモード、エラー出力、出力オフ/スイッチ動作:正転出力、反転出力/最大負荷電流:80mA/最大印加電圧(NPNのみ):28V/内部降下電圧(残留電圧):1V以下(負荷電流80mA時)/ディレー時間:1.5ms以下(チャタリング防止機能時:20100500100020005000ms選択)/応差:ヒステリシスモード 0から可変・ウインドコンパレータモード 0から可変/短絡保護:装備消費電流35mA以下