カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
絞り込み
ブランド
- SMC
「isg130-031」の検索結果

汎用圧力スイッチ (ISG~)
SMC(9件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から15日以内出荷汎用型圧力スイッチISGシリーズは、工作機械、産業機械、コンプレッ サ、化学プラント、発電所など広い分野で、油圧・水圧・液圧・空気圧などの自動圧力制御に利用されます。表示単位Mpa周囲温度および使用流体温度(℃)-5~80(ただし、凍結なきこと)
ISG - 汎用圧力スイッチ(ISG130)
SMC¥12,980税込¥14,2781個9日以内出荷仕様(1)応差目盛板付管接続口径(N03)NPT3/8接点構成(W)2ab圧力調整範囲(MPa)(3)0.1~1.0単位【目盛板】(-)MPa材質(接液部)(0)黄銅・リン青銅防水仕様(1)開放型(IP40相当)