カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(19,159)
- FA担当者のオススメ新商品(17)
- メカニカル部品(4)
- 機構部品(1)
- 安全保護具(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(250)
- NOK(17)
- IKO(日本トムソン)(4,579)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2,740)
- エスコ(2,475)
- RS PRO(1,587)
- TRUSCO(1,565)
- カネ大白木屋(1,371)
- ハンマーキャスター(991)
- BIGM(丸山製作所)(963)
- アズワン(949)
- ホンダ(945)
- 三菱ふそう(915)
- ミニター(850)
- ユーエイキャスター(792)
- S.I.C.(SHINDO)(735)
- BIG DAISHOWA(713)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(674)
- 高田ベッド製作所(654)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(155)
価格
価格で絞り込む
「isi」の検索結果
特価

汎用圧力スイッチ (ISG~)
SMC(9件のレビュー)¥7,698~税込¥8,468~1個当日出荷から15日以内出荷汎用型圧力スイッチISGシリーズは、工作機械、産業機械、コンプレッ サ、化学プラント、発電所など広い分野で、油圧・水圧・液圧・空気圧などの自動圧力制御に利用されます。表示単位Mpa周囲温度および使用流体温度(℃)-5~80(ただし、凍結なきこと)
圧力スイッチ/マイクロスイッチ式 (IS3000-~)
SMC(1件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷から11日以内出荷10mA 前後の微小負荷に対応可能。リレー、プログラマブルコントローラ等の微小負荷領域で使用できます。接続口径Rc1/4質量(kg)0.15形式標準形保護構造IP40相当接点構成1ab最高使用圧力(MPa)0.8配管方法Rc1/4ねじ結合圧力調整範囲(MPa)0.1~0.7使用流体エアおよび不活性ガス目盛誤差±0.1MPa保証耐圧力(MPa)1.0最小適合負荷DC5V 160mA周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(但し凍結なきこと)繰返し精度±0.05MPa応差(MPa)0.05以下無誘導負荷(A)抵抗負荷/AC125 5、AC250 3、DC30 4、DC125 0.4、ランプ負荷/AC125 常時閉路1.5 常時開路0.7、AC250 常時閉路1 常時開路0.5、DC30 2、DC125 0.05誘導負荷(A)誘導負荷/AC125 3、AC250 2、DC30 3、DC125 0.4、電動機負荷/AC125 常時閉路2.5 常時開路1.3、AC250 常時閉路1.5 常時開路0.8、DC30 3、DC125 0.05
圧力スイッチ IS10
SMC(1件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から9日以内出荷16%軽量化、11%小型化(IS1000比較) 寿命500万回。 モジュラF.R.L.に接続可能。接続口径1/8接点構成1a使用流体空気および不活性ガス周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60℃(凍結なきこと)
圧力スイッチISGシリーズ
SMC(5件のレビュー)¥8,398~税込¥9,238~1個当日出荷工作機械、産業機械、コンプレッサ、化学プラントなどの油圧・水圧・液圧・空気圧などの自動圧力制御に用います。
IS10E Series 配管アダプタ付圧力スイッチ
SMC¥5,198税込¥5,7181個当日出荷取付【位置】右ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rc設定圧力範囲(MPa)0.1~0.4RoHS指令(10物質対応)対応リード線長さ(m)0.5圧力単位【目盛板】Mpa
MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ
SMC(1件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から14日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大24%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
汎用圧力スイッチ ISG13
SMC¥8,798~税込¥9,678~1個3日以内出荷から9日以内出荷圧力調整範囲(MPa)(3)0.1~1.0単位【目盛板】(-)MPa材質(接液部)(0)黄銅・リン青銅防水仕様(1)開放型(IP40相当)
IS10 - 圧力スイッチ
SMC¥6,698税込¥7,3681個9日以内出荷仕様シール材:(S) シール材付、目盛板圧力単位:(P) MPa・psi併記ねじの種類(N) NPTリード線(m)(Z) 5設定圧力範囲(-) 0.1 ~ 0.4MPa
汎用圧力スイッチ ISG11
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個9日以内出荷汎用型圧力スイッチISGシリーズは、工作機械、産業機械、コンプレッ サ、化学プラント、発電所など広い分野で、油圧・水圧・液圧・空気圧などの自動圧力制御に利用されます。管接続口径(03)R3/8接点構成(-)1a1b圧力調整範囲(MPa)(1)0.02~0.3単位【目盛板】(-)MPa材質(接液部)(1)SUS316防水仕様(1)開放型(IP40相当)CE-対応品(-Q)対応品
...