カテゴリ
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(2)
- NOK(9)
- 武蔵オイルシール工業(5)
- Koyo(光洋シーリングテクノ)(1)
- 日近(1)
「iso e4370g」の検索結果

イオナイザ(ファンタイプ) IZF10
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個当日出荷から25日以内出荷・小型設計:80mm×110mm×39mm ・質量:280g ・除電時間1.5秒 ・アラーム機能付き 高電圧異常、電極針汚れ検知機能材質(ケース)ABS、ステンレス、(エミッタ)タングステン電圧(V)(オフセット)±13以内適合規格CE(EMC指令:2004/108/EC)電源電圧(V)DC24±10%使用温湿度範囲0~50℃、35~80%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲-10~60℃、35~80%RH(結露なきこと)最大負荷電流(mA)80電圧印加方式DC印加電圧(kV)±5イオン発生方式コロナ放電式残留電圧(V)1以下(負荷電流80mA時)