カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- エスコ(4)
- 矢崎化工(3)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- KOA(2)
- 長野計器(1)
- 三菱電機(1)
- マルケイ(国際化工)(1)
- 三菱電機エンジニアリング(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- AGRAS(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(1)
- ニッコー機材(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「j-112b」の検索結果

S Series(SS5Y3-12J1)
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個9日以内出荷管接続口径(-) Φ8コネクタ(J) PCワイヤリング (20極)配線方式(S) 配列指定取出方向(1) コネクタ上向き給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロット
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10J1
SMC¥33,980税込¥37,3781個9日以内出荷コネクタ(J) PCワイヤリング (20極)配線方式(S) 配列指定コネクタ取出方法(1) コネクタ上向き
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L15H-11~)
SMC¥59,980税込¥65,9781個15日以内出荷・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。作動方式複動チューブ内径(Φmm)15
イオナイザ/バータイプ 防塵・防滴仕様 IZSW10 Series
SMC¥159,800~税込¥175,780~1個23日以内出荷防塵・防滴(IP66相当)仕様。イオナイザ本体洗浄が可能。※水をかけながらの除電はできません。継手交換が可能。エアパージで除電距離3倍。目的に合わせたイオン発生モードの選択可能。DC:除電が早い。デュアルAC:除電ムラが少ない用途防塵・防滴(IP66相当)仕様適合規格CE、UKCA使用圧力(MPa)0.5以下接続ねじG1/8電源電圧(V)DC24±10%使用流体空気保証耐圧力(MPa)0.7電圧印加方式(イオン発生モード)DC、デュアルAC印加電圧(V)±7000イオン発生方式コロナ放電方式RoHS指令(10物質対応)対応