カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • ミヤコ(16)
  • YAMAHA(ヤマハ)(13)
  • CKD(11)
  • MAZDA(マツダ)(10)
  • セーフラン安全用品(5)
  • APEX(4)
  • APEX PULP(4)
  • Kawasaki(3)
  • エスコ(2)
  • KANA(片山チエン)(2)
  • BIG DAISHOWA(2)
  • 東京発条製作所(2)
  • Optibelt(2)
  • プラス[家具](2)
  • KITO(キトー)(1)
  • スズキ(1)
  • (1)
  • ホンダ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「j-246」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールド SMC4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールドSMC
8,298税込9,128
1個
当日出荷から11日以内出荷
保護構造防塵シリーズSJ2000使用圧力範囲-100kPa~0.7周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし凍結なきこと)給油不要取付姿勢自由耐衝撃(m/s2)150耐振動(m/s2)30コモン仕様プラスコモン外部パイロット使用圧力範囲(Mpa)0.25~0.7
SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2460) SMCSJ2000_VALVE - バルブ(SJ2460)SMC
7,698税込8,468
1個
9日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(-) なしノンプラグイン専用(-) なし
SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2460R) SMCSJ2000_VALVE - バルブ(SJ2460R)SMC
8,798税込9,678
1個
9日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)パイロット方式(R) 外部パイロット手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式コモン仕様(-) プラスコモンコイル(-) 標準コネクタ取出方法(C) 集中配線専用背圧防止弁(-) なしノンプラグイン専用(-) なし
SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2460N) SMCSJ2000_VALVE - バルブ(SJ2460N)SMC
8,298税込9,128
1個
9日以内出荷
仕様【ノンプラグイン専用】(N)ノンプラグイン切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(-) なしノンプラグイン専用(N) ノンプラグイン
SJ246 SMCSJ246SMC
8,198税込9,018
1個
9日以内出荷
ポート数4使用流体空気切換方式3位置エキゾーストセンタ
4ポートソレノイドバルブ SJ2000シリーズ SJ2460T SMC4ポートソレノイドバルブ SJ2000シリーズ SJ2460TSMC
9,898税込10,888
1個
9日以内出荷
切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ管接続口径(C2) ストレート、 o2ワンタッチ管継手定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)パイロット方式(-) 内部パイロット手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式コモン仕様(N) マイナスコモンコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)コネクタ取出方法(C) 集中配線専用背圧防止弁(-) なし
SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2460T) SMCSJ2000_VALVE - バルブ(SJ2460T)SMC
8,898税込9,788
1個
9日以内出荷
切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)背圧防止弁(-) なしノンプラグイン専用(-) なし
4ポートソレノイドバルブ SJ2000シリーズ SJ2460N SMC4ポートソレノイドバルブ SJ2000シリーズ SJ2460NSMC
8,198税込9,018
1個
9日以内出荷
切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)パイロット方式(-) 内部パイロット手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式コイル(-) 標準背圧防止弁(-) なしノンプラグイン専用(N) ノンプラグイン
4ポートソレノイドバルブ SJ2000シリーズ SJ2460RT SMC4ポートソレノイドバルブ SJ2000シリーズ SJ2460RTSMC
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ管接続口径(C2) ストレート、 o2ワンタッチ管継手定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)パイロット方式(R) 外部パイロット手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式コモン仕様(-) プラスコモンコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)コネクタ取出方法(C) 集中配線専用背圧防止弁(-) なし
方向制御機器カテゴリ