カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(368)
- メカニカル部品(25)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(3)
- BIGM(丸山製作所)(245)
- ホンダ(193)
- KHK(小原歯車工業)(86)
- TRUSCO(46)
- MAZDA(マツダ)(36)
- CKD(35)
- DAYTONA(デイトナ)(35)
- YAMAHA(ヤマハ)(34)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(27)
- 日本バルカー(26)
- コーセル(18)
- グーリング(15)
- omron(オムロン)(14)
- EPCOS(13)
- ダイヤトレンド(13)
- 矢崎化工(12)
- ALBA(アルバ)(12)
- ミヤコ自動車(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「j-5 s」の検索結果

S Series(SS5Y5-12J1)
SMC¥31,980税込¥35,1781個9日以内出荷管接続口径(-) Φ10取付け方法(D) DINレール取付 (DINレール付)コネクタ(J) PCワイヤリング (20極)配線方式(S) 配列指定取出方向(1) コネクタ上向きバルブ連数8取出位置(U) U側給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロット
S Series(SS5Y5-10J1)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個9日以内出荷型式(10) 横配管形コネクタ(J) PCワイヤリング (20極)配線方式(S) 配列指定コネクタ取出方向(1) コネクタ上向き
S Series(SS5Y7-52J2)
SMC¥9,898税込¥10,8881個9日以内出荷型式(52) 上配管形ねじの種類(-) Rc取付け方法(-) 直接取付コネクタ(J) PCワイヤリング (20極)配線方式(-) オールダブル配線バルブ連数3コネクタ取出方向(2) コネクタ横向きポート取出位置【P・E】(D) D側
S Series(SS5Y7-51J2)
SMC¥15,980税込¥17,5781個9日以内出荷型式(51) 裏配管形取付け方法(-) 直接取付コネクタ(J) PCワイヤリング (20極)配線方式(-) オールダブル配線バルブ連数5ポート管接続口径【A・B】(C8) 固定形Φ8ワンタッチ管継手コネクタ取出方向(2) コネクタ横向きポート取出位置【P・E】(D) D側
S Series(SS5Y3-10J2)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個9日以内出荷取付け方法(D) DINレール取付コネクタ(J) PCワイヤリング (20極)配線方式(S) 配列指定取出方向(2) コネクタ横向き銘板プレートなし(連数印字なし)
ZM101S
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個5日以内出荷から9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPaノズル径(Φmm)1.0
S Series(SS5Y7-51J1)
SMC¥15,980税込¥17,5781個9日以内出荷型式(51) 裏配管形取付け方法(-) 直接取付コネクタ(J) PCワイヤリング (20極)配線方式(-) オールダブル配線バルブ連数5ポート管接続口径【A・B】(C8) 固定形Φ8ワンタッチ管継手コネクタ取出方向(1) コネクタ上向きポート取出位置【P・E】(D) D側
S Series(SS5Y7-50J1)
SMC¥14,980税込¥16,4781個9日以内出荷型式(50) 横配管形取付け方法(-) 直接取付コネクタ(J) PCワイヤリング (20極)配線方式(-) オールダブル配線バルブ連数5ポート管接続口径【A・B】(C8) 固定形Φ8ワンタッチ管継手コネクタ取出方向(1) コネクタ上向きポート取出位置【P・E】(D) D側
S Series(SS5Y3-12J1)
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個9日以内出荷管接続口径(-) Φ8コネクタ(J) PCワイヤリング (20極)配線方式(S) 配列指定取出方向(1) コネクタ上向き給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロット
S Series(SS5Y7-52J1)
SMC¥9,898税込¥10,8881個9日以内出荷型式(52) 上配管形ねじの種類(-) Rc取付け方法(-) 直接取付コネクタ(J) PCワイヤリング (20極)配線方式(-) オールダブル配線バルブ連数3コネクタ取出方向(1) コネクタ上向きポート取出位置【P・E】(D) D側
S Series(SS5Y7-50J2)
SMC¥14,980税込¥16,4781個9日以内出荷型式(50) 横配管形取付け方法(-) 直接取付コネクタ(J) PCワイヤリング (20極)配線方式(-) オールダブル配線バルブ連数5ポート管接続口径【A・B】(C8) 固定形Φ8ワンタッチ管継手コネクタ取出方向(2) コネクタ横向きポート取出位置【P・E】(D) D側
ZM Series(ZM071S~)
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個4日以内出荷から31日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
ZM Series(ZM071S~)
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個4日以内出荷から9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
ZM131S
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個9日以内出荷から12日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPaノズル径(Φmm)1.3
CQP2S/CDQP2S - 軸方向配管形/単動・片ロッド(CDQP2B20)
SMC¥7,798~税込¥8,578~1個3日以内出荷から9日以内出荷チューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
S Series(SS5Y3-10S6N5)
SMC¥87,980税込¥96,7781個9日以内出荷配線方式(S)配列指定SIユニット(N)PROFIBUSDP対応エンドプレート7/8インチコネクタ電源SIユニット出力極性(5)マイナスコモン
S Series(SS5Y5-10S6V38)
SMC¥85,980~税込¥94,578~1個9日以内出荷型式(10) 横配管形配線方式(S) 配列指定バルブ連数5SIユニット(V) CC-Link対応、(3) SIユニット プラスコモンエンドプレート7/8インチコネクタ電源ポート管接続口径【P・B】(C8) Φ8ワンタッチ管継手ユニット数(8) 8連
S Series(SS5Y5-10S6N42)
SMC¥92,980税込¥102,2781個9日以内出荷型式(10) 横配管形配線方式(S) 配列指定SIユニット(N) PROFIBUS DP対応、(4) SIユニット マイナスコモンエンドプレートM12コネクタ電源ユニット数(2) 2連
S Series(SS5Y3-10S6V21)
SMC¥99,980税込¥109,9781個9日以内出荷連数【I/Oユニット】(1)1連配線方式(S)配列指定SIユニット(V)CC-Link対応エンドプレートM12コネクタ電源SIユニット出力極性(2)プラスコモン