カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(411)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(1)
  • CKD(17)
  • 矢崎化工(16)
  • BIGM(丸山製作所)(13)
  • ホンダ(12)
  • UNION(ユニオン産業)(7)
  • 富士電機(6)
  • DAYTONA(デイトナ)(6)
  • TDK(5)
  • KSフィルター(5)
  • ラムマウント(4)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • ALBA(アルバ)(3)
  • brembo(3)
  • NAKATAKI(3)
  • OHNO(大野ゴム工業)(2)
  • NACHI(不二越)(2)
  • ミヤコ自動車(2)
  • NGK(日本特殊陶業)(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「j-7c s」の検索結果

関連キーワード
411件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • S Series(SS5Y5-11S0) SMC

    S Series(SS5Y5-11S0)

    SMC
    31,980税込35,178
    1個
    9日以内出荷
    シリーズSY5000
  • S Series(SS5Y3-10S0) SMC

    S Series(SS5Y3-10S0)

    SMC
    25,980税込28,578
    1個
    9日以内出荷
    シリーズSY3000
  • S Series(SS5Y5-11S60) SMC

    S Series(SS5Y5-11S60)

    SMC
    32,980税込36,278
    1個
    9日以内出荷
    シリーズSY5000
  • S Series(SS5Y5-10S60) SMC

    S Series(SS5Y5-10S60)

    SMC
    31,980税込35,178
    1個
    9日以内出荷
    シリーズSY5000
  • S Series(SS5Y3-10S60) SMC

    S Series(SS5Y3-10S60)

    SMC
    27,980税込30,778
    1個
    9日以内出荷
    シリーズSY3000
  • S Series(SS5Y5-10S0) SMC

    S Series(SS5Y5-10S0)

    SMC
    29,980税込32,978
    1個
    9日以内出荷
    シリーズSY5000
  • S Series(SS5Y7-51J2) SMC

    S Series(SS5Y7-51J2)

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    9日以内出荷
    型式(51) 裏配管形取付け方法(-) 直接取付コネクタ(J) PCワイヤリング (20極)配線方式(-) オールダブル配線バルブ連数5ポート管接続口径【A・B】(C8) 固定形Φ8ワンタッチ管継手コネクタ取出方向(2) コネクタ横向きポート取出位置【P・E】(D) D側
  • S Series(SS5Y3-10J1) SMC

    S Series(SS5Y3-10J1)

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    9日以内出荷
    コネクタ(J) PCワイヤリング (20極)配線方式(S) 配列指定取出方向(1) コネクタ上向き
  • S Series(SS5Y7-51J1) SMC

    S Series(SS5Y7-51J1)

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    9日以内出荷
    型式(51) 裏配管形取付け方法(-) 直接取付コネクタ(J) PCワイヤリング (20極)配線方式(-) オールダブル配線バルブ連数5ポート管接続口径【A・B】(C8) 固定形Φ8ワンタッチ管継手コネクタ取出方向(1) コネクタ上向きポート取出位置【P・E】(D) D側
  • S Series(SS5Y7-50J1) SMC

    S Series(SS5Y7-50J1)

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    9日以内出荷
    型式(50) 横配管形取付け方法(-) 直接取付コネクタ(J) PCワイヤリング (20極)配線方式(-) オールダブル配線バルブ連数5ポート管接続口径【A・B】(C8) 固定形Φ8ワンタッチ管継手コネクタ取出方向(1) コネクタ上向きポート取出位置【P・E】(D) D側
  • S Series(SS5Y7-50J2) SMC

    S Series(SS5Y7-50J2)

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    9日以内出荷
    型式(50) 横配管形取付け方法(-) 直接取付コネクタ(J) PCワイヤリング (20極)配線方式(-) オールダブル配線バルブ連数5ポート管接続口径【A・B】(C8) 固定形Φ8ワンタッチ管継手コネクタ取出方向(2) コネクタ横向きポート取出位置【P・E】(D) D側
  • S Series(SS5Y3-10SZE7F) SMC

    S Series(SS5Y3-10SZE7F)

    SMC
    199,800税込219,780
    1個
    9日以内出荷
    配線方式(S)配列指定SIユニット(ZE)EtherNet/IP対応(マイナスコモン)入力ブロックの種類(F)NPN入力&M84点入力入力ブロック連数(7)7連
  • S Series(SS5Y3-10SZE3F) SMC

    S Series(SS5Y3-10SZE3F)

    SMC
    159,800税込175,780
    1個
    9日以内出荷
    配線方式(S)配列指定SIユニット(ZE)EtherNet/IP対応(マイナスコモン)入力ブロックの種類(F)NPN入力&M84点入力入力ブロック連数(3)3連
  • S Series(SS5Y7-10SZE8E) SMC

    S Series(SS5Y7-10SZE8E)

    SMC
    249,800税込274,780
    1個
    9日以内出荷
    仕様銘板プレートなし(連数印字なし)型式(10) 横配管形取付け方法(-) 直接取付配線方式(S) 配列指定バルブ連数12SIユニット(ZE) EtherNet/IP対応 (マイナスコモン)入力ブロックの種類(E) NPN入力 & M12 4点入力ポート管接続口径【A・B】(C8) Φ8ワンタッチ管継手入力ブロック連数(8) 8連
  • 標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B10-7~) SMC

    標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B10-7~)

    SMC
    3,298税込3,628
    1個
    3日以内出荷
    ・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
  • 標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2F16-7~) SMC

    標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2F16-7~)

    SMC
    7,798税込8,578
    1個
    3日以内出荷
    ・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
  • エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2UZ20F-1~) SMC

    エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2UZ20F-1~)

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
    取付支持形式ボスカットロッド側トラニオン形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)20取付金具ボスカットロッド側トラニオン形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A32-~DCMZ~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A32-~DCMZ~)

    SMC
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B25-~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B25-~)

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
  • 標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2KL16-7~) SMC

    標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2KL16-7~)

    SMC
    8,698税込9,568
    1個
    9日以内出荷
    ・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
    取付支持形式軸方向フート形使用ピストン速度(mm/s)50~750使用流体空気チューブ内径(Φmm)16取付金具軸方向フート形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
  • 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10J1 SMC

    5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10J1

    SMC
    24,980税込27,478
    1個
    9日以内出荷
    コネクタ(J) PCワイヤリング (20極)配線方式(S) 配列指定コネクタ取出方法(1) コネクタ上向き
  • 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10J1 SMC

    5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10J1

    SMC
    31,980税込35,178
    1個
    9日以内出荷
    型式(10) 横配管形コネクタ(J) PCワイヤリング (20極)配線方式(S) 配列指定コネクタ取出方法(1) コネクタ上向き銘板プレートなし(連数印字なし)
  • エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E20F-50~) SMC

    エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E20F-50~)

    SMC
    17,980税込19,778
    1個
    10日以内出荷から17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
    ストローク(mm)50取付支持形式クレビス一体形使用流体空気チューブ内径(Φmm)20取付金具クレビス一体形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
  • エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32F-5~) SMC

    エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32F-5~)

    SMC
    17,980税込19,778
    1個
    17日以内出荷から27日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
    チューブ内径(Φmm)32
  • エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E20F-2~) SMC

    エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E20F-2~)

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
    取付支持形式クレビス一体形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)20取付金具クレビス一体形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
  • エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2C20F-2~) SMC

    エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2C20F-2~)

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
    取付支持形式一山クレビス形使用流体空気チューブ内径(Φmm)20取付金具一山クレビス形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
  • エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E32F-25~) SMC

    エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E32F-25~)

    SMC
    17,980税込19,778
    1個
    17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
    取付支持形式クレビス一体形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)32取付金具クレビス一体形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
  • エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E25F-2~) SMC

    エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E25F-2~)

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
    取付支持形式クレビス一体形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)25取付金具クレビス一体形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
  • エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E40F-7~) SMC

    エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E40F-7~)

    SMC
    21,980税込24,178
    1個
    17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
    取付支持形式クレビス一体形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)40取付金具クレビス一体形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
  • エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E40F-25~) SMC

    エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E40F-25~)

    SMC
    25,980税込28,578
    1個
    17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
    ストローク(mm)250取付支持形式クレビス一体形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)40取付金具クレビス一体形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
  • エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E32F-50~) SMC

    エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E32F-50~)

    SMC
    17,980税込19,778
    1個
    17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
    ストローク(mm)50取付支持形式クレビス一体形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)32取付金具クレビス一体形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
  • エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E25F-7~) SMC

    エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E25F-7~)

    SMC
    18,980税込20,878
    1個
    17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
    取付支持形式クレビス一体形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)25取付金具クレビス一体形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
  • エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E25F-15~) SMC

    エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E25F-15~)

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
    取付支持形式クレビス一体形使用流体空気チューブ内径(Φmm)25取付金具クレビス一体形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
  • エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E25F-12~) SMC

    エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E25F-12~)

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
    取付支持形式クレビス一体形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)25取付金具クレビス一体形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
  • エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E25F-100~) SMC

    エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E25F-100~)

    SMC
    18,980税込20,878
    1個
    17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
    ストローク(mm)100取付支持形式クレビス一体形使用流体空気チューブ内径(Φmm)25取付金具クレビス一体形給油不要(無給油)磁石内蔵有無