カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
絞り込み
ブランド
- SMC
- AMPHENOL(9)
- スーパーツール(1)
- INAX(LIXIL)(1)
- azbil(旧:山武)(1)
- PILLAR(旧:日本ピラー工業)(1)
- J&Aオイル(1)
- 冨士ブレーキ工業(1)
「j-sn-10」の検索結果

標準タイプスピードコントローラ インラインタイプ AS4000
SMC¥2,498税込¥2,7481個3日以内出荷から18日以内出荷・スペースを取らないコンパクトサイズ ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構
標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS3211
SMC¥2,598税込¥2,8581個4日以内出荷から15日以内出荷・削減される配管工数とコスト アクチュエータヘ直接ねじ込み装着ですから、継手、チューブが省略でき、 配管の工数とコストが削減できます。 ・自由に設定できる配管方向 スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。 ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ ユニバーサルタイプ AS3311
SMC¥1,898税込¥2,0881個11日以内出荷から15日以内出荷・プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ・ハンドルの大型化 ・チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 ・無電解ニッケルめっき仕様を標準化 ・360°/自由に配管が可能(ユニバーサルタイプ)