カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
絞り込み
ブランド
- SMC
- MAZDA(マツダ)(34)
- 西邦工業(14)
- CKD(11)
- FYH(日本ピローブロック)(7)
- 旭精工(6)
- NTN(エヌティーエヌ)(6)
- エスコ(5)
- KITO(キトー)(4)
- ホンダ(4)
- KANA(片山チエン)(3)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- Gary YAMAMOTO(ゲーリーヤマモト)(3)
- NSK(日本精工)(2)
- スズキ(2)
- NACHI(不二越)(2)
- TECH(2)
- 東京発条製作所(2)
- ジョー・プリンス竹下(2)
- ブランドをもっと見る
「j236」の検索結果
特価

4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールド
SMC¥8,198~税込¥9,018~1個当日出荷から11日以内出荷保護構造防塵シリーズSJ2000使用圧力範囲-100kPa~0.7周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし凍結なきこと)給油不要取付姿勢自由耐衝撃(m/s2)150耐振動(m/s2)30コモン仕様プラスコモン外部パイロット使用圧力範囲(Mpa)0.25~0.7
SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2360)
SMC¥7,698~税込¥8,468~1個9日以内出荷切換方式(3) 3位置クローズドセンタ使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(-) なしノンプラグイン専用(-) なし
SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2360T)
SMC¥8,898~税込¥9,788~1個9日以内出荷切換方式(3) 3位置クローズドセンタ定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)背圧防止弁(-) なしノンプラグイン専用(-) なし
SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2360R)
SMC¥8,498~税込¥9,348~1個9日以内出荷切換方式(3) 3位置クローズドセンタ定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロット手動操作方式(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形コイル(-) 標準背圧防止弁(-) なしノンプラグイン専用(-) なしポート管接続口径【A・B】(C4)ストレート
SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2360N)
SMC¥8,198~税込¥9,018~1個9日以内出荷仕様【ノンプラグイン専用】(N)ノンプラグイン切換方式(3) 3位置クローズドセンタ使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(-) なしノンプラグイン専用(N) ノンプラグイン
4ポートソレノイドバルブ SJ2000シリーズ SJ2360N
SMC¥8,798~税込¥9,678~1個9日以内出荷切換方式(3) 3位置クローズドセンタ管接続口径(C4) ストレート、 o4ワンタッチ管継手定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準コネクタ取出方法(M) 個別配線・リード線付長さ300mm背圧防止弁(-) なしノンプラグイン専用(N) ノンプラグイン
4ポートソレノイドバルブ SJ2000シリーズ SJ2360TN
SMC¥8,798税込¥9,6781個9日以内出荷切換方式(3) 3位置クローズドセンタ管接続口径(N1) ストレート、o1/8ワンタッチ管継手定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)パイロット方式(-) 内部パイロット手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)コネクタ取出方法(M) 個別配線・リード線付長さ300mm背圧防止弁(-) なしノンプラグイン専用(N) ノンプラグイン
SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2360TN)
SMC¥8,998~税込¥9,898~1個9日以内出荷仕様【ノンプラグイン専用】(N)ノンプラグイン切換方式(3) 3位置クローズドセンタ使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)背圧防止弁(-) なしノンプラグイン専用(N) ノンプラグイン
マニホールドレギュレータ 集中給気仕様
SMC¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷から9日以内出荷・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。ハンドル位置(A) 上
ARM11A - 小型マニホールドレギュレータ/集中給気仕様(ARM11AB3)
SMC¥11,980税込¥13,1781個9日以内出荷ハンドル位置(B) 正面配管位置(3) IN側: 下、OUT側: 上