カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
絞り込み
ブランド
- SMC
- ホンダ(26)
- ダイヤトレンド(9)
- MAZDA(マツダ)(4)
- イマオコーポレーション(3)
- 三桂製作所(3)
- セキスイ(1)
- 椿本チエイン(1)
- ニトムズ(1)
- バンドー化学(1)
- 未来工業(1)
- CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)(1)
- NTKカッティングツールズ(1)
- INSIZE(インサイズ)(1)
「j3520」の検索結果

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC¥8,998~税込¥9,898~1個9日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7切換方式3位置プレッシャセンタポート数5管接続口径M3×0.5ねじの種類M使用流体空気
SYJ3_2_SU - 直接配管形バルブ/単体(SYJ3520)
SMC¥9,598~税込¥10,558~1個9日以内出荷切換方式(5) 3位置プレッシャセンタポート数5管接続口径M3×0.5定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類M使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(-) 標準CE-対応品(-) なし
4・5ポートソレノイドバルブ SYJ3000シリーズ SYJ3520
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個9日以内出荷切換方式(5) 3位置プレッシャセンタポート数5管接続口径M3×0.5ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形ねじの種類M使用流体空気コイル(-) 標準マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC¥8,998~税込¥9,898~1個9日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7切換方式3位置プレッシャセンタ使用流体空気
SYJ3_2_SU - 直接配管形バルブ/単体(SYJ3520T)
SMC¥10,980税込¥12,0781個9日以内出荷リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)切換方式(5) 3位置プレッシャセンタポート数5管接続口径M3×0.5定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類Mブラケット(F) ブラケット付使用流体空気リード線(m)0.3ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付マニュアル(-) ノンロックプッシュ式CE-対応品(Q) CE対応品