カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
絞り込み
ブランド
- SMC
- omron(オムロン)(2)
- エスコ(2)
- スペーシア(1)
- ターナー色彩(1)
- ナベヤ(1)
- 東京発条製作所(6)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「jb-203」の検索結果

フリーマウントシリンダCUシリーズ JB2
SMC¥3,898税込¥4,2881個3日以内出荷から4日以内出荷・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。チューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(-) 磁石なし
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB20-~)
SMC¥4,598~税込¥5,058~1個3日以内出荷から4日以内出荷・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)20給油無給油磁石内蔵有無有
フリーマウントシリンダ CDUJB20
SMC¥4,698~税込¥5,168~1個3日以内出荷から4日以内出荷・シリンダの多面直接取付が可能な省スペースシリンダ。 ・オートスイッチ付(CDUシリーズ:CDU、CDUW、CDUK、CDUKW、CDU-A、ZCDUK)チューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CUJ-XB24 Series 寿命向上シリンダ (CUJ)
SMC¥6,698~税込¥7,368~1個5日以内出荷から10日以内出荷新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(ミニフリーマウントシリンダ CUJ Series)と仕様、外形寸法は同一使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動形使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-10~70給油無給油RoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ有無オートスイッチ無
CUJ-XB24 Series 寿命向上シリンダ (CDUJ オートスイッチなし)
SMC¥8,198~税込¥9,018~1個5日以内出荷から10日以内出荷新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(ミニフリーマウントシリンダ CUJ Series)と仕様、外形寸法は同一使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動形使用流体空気給油無給油RoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ有無オートスイッチ無し
CUJ-XB24 Series 寿命向上シリンダ (CDUJ オートスイッチ有)
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個10日以内出荷新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(ミニフリーマウントシリンダ CUJ Series)と仕様、外形寸法は同一使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動形使用流体空気給油無給油RoHS指令(10物質対応)対応