カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
絞り込み
ブランド
- SMC
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- スペーシア(1)
- 富士電機(1)
- 廣杉計器(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「jb-610」の検索結果
特価

フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB6-~)
SMC(1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から4日以内出荷・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気チューブ内径(Φmm)6給油無給油磁石内蔵有無有
CUJ-XB24 Series 寿命向上シリンダ (CUJ)
SMC¥4,398~税込¥4,838~1個5日以内出荷から10日以内出荷新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(ミニフリーマウントシリンダ CUJ Series)と仕様、外形寸法は同一使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動形使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-10~70給油無給油RoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ有無オートスイッチ無
フリーマウントシリンダ CDUJB6
SMC¥4,998~税込¥5,498~1個3日以内出荷から4日以内出荷・シリンダの多面直接取付が可能な省スペースシリンダ。 ・オートスイッチ付(CDUシリーズ:CDU、CDUW、CDUK、CDUKW、CDU-A、ZCDUK)チューブ内径(Φmm)6磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CUJ-XB24 Series 寿命向上シリンダ (CDUJ オートスイッチなし)
SMC¥4,998税込¥5,4981個5日以内出荷から10日以内出荷新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(ミニフリーマウントシリンダ CUJ Series)と仕様、外形寸法は同一使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動形使用流体空気給油無給油RoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ有無オートスイッチ無し
CUJ-XB24 Series 寿命向上シリンダ (CDUJ オートスイッチ有)
SMC¥7,198~税込¥7,918~1個10日以内出荷新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(ミニフリーマウントシリンダ CUJ Series)と仕様、外形寸法は同一使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動形使用流体空気給油無給油RoHS指令(10物質対応)対応