カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • BIGM(丸山製作所)(59)
  • ニッサン(56)
  • ホンダ(15)
  • ParkerTAIYO(14)
  • 椿本チエイン(11)
  • 因幡電工(8)
  • 河淳(6)
  • マパール(6)
  • エスコ(4)
  • omron(オムロン)(3)
  • BOSCH(ボッシュ)(3)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(3)
  • オカムラ(岡村製作所)(3)
  • ミヤコ(2)
  • 栄研化学(2)
  • コムテック(2)
  • 渡辺電機工業(2)
  • YAMAHA(ヤマハ)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「jd-20」の検索結果

関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
S Series(SF4-JD) SMCS Series(SF4-JD)SMC
3,698税込4,068
1個
9日以内出荷
小型直動2ポートソレノイドバルブ VDW シリーズ SMC小型直動2ポートソレノイドバルブ VDW シリーズSMC(13件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から11日以内出荷
空気・中真空・水用。 ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、C37、SUS ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 IP65
サイズサイズ2弁形式N.C.(通電時開)形流体空気ポート数2使用流体空気
3画面高精度デジタル圧力スイッチ ISE20シリーズ ISE20A SMC3画面高精度デジタル圧力スイッチ ISE20シリーズ ISE20ASMC(1件のレビュー)
8,398税込9,238
1個
当日出荷から26日以内出荷
定格圧力範囲(MPa)-0.1~1
3画面高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20シリーズ ZSE20AF SMC3画面高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20シリーズ ZSE20AFSMC
8,498税込9,348
1個
当日出荷から26日以内出荷
定格圧力範囲(kPa)(ZSE20AF) -100 ~ 100
3画面高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20シリーズ ZSE20A SMC3画面高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20シリーズ ZSE20ASMC(1件のレビュー)
8,498税込9,348
1個
当日出荷から25日以内出荷
定格圧力範囲(kPa)(ZSE20A) 0 ~ -101
ZSE20A(F)/ISE20A - 3画面高精度デジタル圧力スイッチ SMCZSE20A(F)/ISE20A - 3画面高精度デジタル圧力スイッチSMC
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
ZSE20A(F)/ISE20A-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20A)2出力+アナログ電圧出力 SMCZSE20A(F)/ISE20A-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20A)2出力+アナログ電圧出力SMC
8,598税込9,458
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)-0.1~1
ZSE20A(F)/ISE20A-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20AF)2出力+アナログ電圧出力 SMCZSE20A(F)/ISE20A-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20AF)2出力+アナログ電圧出力SMC
8,598税込9,458
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
定格圧力範囲(kPa)-100~100RoHS指令(10物質対応)対応
ZSE20A(F)/ISE20A-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20A)2出力+アナログ電圧出力 SMCZSE20A(F)/ISE20A-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20A)2出力+アナログ電圧出力SMC
8,598税込9,458
1個
4日以内出荷から18日以内出荷
定格圧力範囲(kPa)0~-101RoHS指令(10物質対応)対応
ISE20A Series 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ SMCISE20A Series 3画面 高精度デジタル圧力スイッチSMC
10,980税込12,078
1個
11日以内出荷
汎用流体用20C SeriesにIO-Link対応を追加 20A Seriesに微圧レンジを追加 測定値を見ながら設定が可能 設定項目の見える化 簡単3ステップ設定 簡単画面切替 ディレー時間:最速1.5ms以下 消費電流:25mA以下
仕様デジタルフィルタ:0, 10, 50, 100, 500, 1000, 5000ms使用温度範囲(℃)動作時:‐5~50、保存時:‐10~60(結露および凍結しないこと)規格UL/CSA(E216656)、CE/UKCAマーキング耐電圧AC1000V 1分間 充電部一括と筐体間精度表示精度:±2%F.S.±1digit(周囲温度25±3℃時)、繰返し精度:±0.2%F.S.±1digit、アナログ出力精度:±2.5%F.S.(周囲温度25±3℃時)、:アナログ出力直線性:±1%F.S.、温度特性:±2%F.S.(25℃基準)表示表示方式:LCD、画面数:3画面(メイン画面、サブ画面×2)、表示色:メイン画面:赤/緑、サブ画面:橙、表示桁数:メイン画面:4桁(7セグメント)、サブ画面:4桁(上位1桁11セグメント、その他7セグメント)、動作表示灯:スイッチ出力ON時点灯(OUT1、OUT2:橙)アナログ出力電圧出力:0.6~5V、出力インピーダンス:約1kΩ、電流出力:2.4~20mA、最大負荷インピーダンス(電源電圧12V時:300Ω、電源電圧24V時:600Ω)、最小負荷インピーダンス: 50Ω入力無電圧入力:0.4V以下、入力モード:オートシフト、オートシフトゼロより選択、入力時間:5ms以上電源電圧(V)DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下保護等級IP40消費電流(mA)35以下配管R1/8単位SI単位固定絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500Vメガにて) 充電部一括と筐体間設定圧力範囲(MPa)‐0.105~1.050耐圧力(MPa)1.5出力仕様NPNオープンコネクタ+アナログ電圧出力保護逆接続保護RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)‐0.100~1.000スイッチ出力出力形式:NPNまたはPNPオープンコレクタ2出力、出力モード:ヒステリシスモード、ウインドコンパレータモード、エラー出力、出力オフ、スイッチ動作:正転出力、反転出力、最大負荷電流:80mA、最大印加電圧(NPNのみ):28V、内部降下電圧(残留電圧):1V以下(負荷電流80mA時)、ディレー時間:1.5ms以下(チャタリング防止機能時:20, 100, 500, 1000, 2000, 5000ms選択)、応差(ヒステリシスモード・ウインドコンパレータモード):0から可変、短絡保護:装備設定最小単位(MPa)0.001使用湿度範囲(%RH)動作時・保存時:35~85(結露しないこと)校正証明書ありリード線長さ(m)コネクタ付:2
3画面 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20B(F )/ISE20B Series SMC3画面 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20B(F )/ISE20B SeriesSMC
16,980税込18,678
1個
13日以内出荷から16日以内出荷
・微圧スイッチ 10kPa以下の圧力検出・表示が可能 ・設定項目の見える化 ・簡単3ステップ設定 ・簡単画面切替 測定値を見ながら設定可能。 ・ディレー時間:最速1.5ms以下 ・消費電流:25mA以下
用途微圧用配管形式M5めねじ使用流体空気・非腐食性ガス・不燃ガス単位SI単位固定RoHS指令(10物質対応)対応
10-ISE20A Series クリーンシリーズ 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ 2出力+アナログ出力(電圧/電流) 正圧用 SMC10-ISE20A Series クリーンシリーズ 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ 2出力+アナログ出力(電圧/電流) 正圧用SMC
11,980税込13,178
1個
23日以内出荷
配管形式ワンタッチ管継手Φ6mm エルボタイプ使用温度範囲(℃)【動作時】-5~50【保存時】-10~60(結露および凍結しないこと)規格UL/CSA(E216656)、CEマーキング(EMC指令)圧力設定圧力範囲:‐0.105~1.050MPa、設定最小単位:0.001MPa、耐圧力:1.5MPa耐電圧AC1000V(1分間 充電部一括と筐体間)精度【表示】±2%F.S.±1digit(周囲温度25℃±3時)/【繰返し】±0.2%F.S.±1digit/【アナログ出力】±2.5%F.S.(周囲温度25℃±3時)/【アナログ出力直線性】±1%F.S./【温度特性】±2%F.S.(25基準)表示単位:MPa, kPa, kgf/cm2, bar, psi/表示方式:LCD/画面数:3画面(メイン画面、サブ画面×2)/表示色 メイン画面:赤・緑、サブ画面:橙/表示桁数 メイン画面:4桁(7セグメント)、サブ画面:4桁(上位1桁11セグメント、その他7セグメント)/動作表示灯 スイッチ出力ON時点灯 OUT1、OUT2:橙アナログ出力電圧出力:0.6~5V/出力インピーダンス:約1kΩ/電流出力:2.4~20mA/最大負荷インピーダンス 電源電圧12V時:300Ω 電源電圧24V時:600Ω/最小負荷インピーダンス:50Ω入力【オートシフト 】無電圧入力:0.4V以下/入力モード:オートシフト、オートシフトゼロより選択/入力時間:5ms以上電源電圧(V)DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下保護等級IP40使用湿度範囲動作時・保存時:35~85%RH(結露しないこと)清浄度クラス4単位単位切換機能付出力仕様NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力適合流体空気・非腐食性ガス・不燃性ガス保護逆接続保護絶縁抵抗50MΩ以上(DC500Vメガにて) 充電部一括と筐体間RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)‐0.1~1スイッチ出力出力形式:NPNまたはPNPオープンコレクタ2出力/出力モード:ヒステリシスモード、ウインドコンパレータモード、エラー出力、出力オフ/スイッチ動作:正転出力、反転出力/最大負荷電流:80mA/最大印加電圧(NPNのみ):28V/内部降下電圧(残留電圧):1V以下(負荷電流80mA時)/ディレー時間:1.5ms以下(チャタリング防止機能時:20100500100020005000ms選択)/応差:ヒステリシスモード 0から可変・ウインドコンパレータモード 0から可変/短絡保護:装備消費電流35mA以下