カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(27)
絞り込み
ブランド
- SMC
- BIGM(丸山製作所)(289)
- ニッサン(148)
- ParkerTAIYO(76)
- YAMAHA(ヤマハ)(46)
- メディアカバーマーケット(34)
- Panasonic(パナソニック)(30)
- ホンダ(27)
- エスコ(26)
- 椿本チエイン(20)
- オカムラ(岡村製作所)(11)
- CHINO(チノー)(8)
- MAZDA(マツダ)(7)
- ミヤナガ(5)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(5)
- 神保電器(5)
- イシハシ精工(4)
- ELPA(4)
- omron(オムロン)(4)
- ブランドをもっと見る
「jd2」の検索結果

XSA - XSA(New XSA) 常時閉型高真空電磁弁/継手タイプ
SMC¥23,980税込¥26,3781個11日以内出荷から90日以内出荷めねじタイプ(Rc、NPT)追加[New] 最低使用圧力:1×10-6Pa(abs) リーク量:内部1.3×10-9Pa・m3/s、外部1.3×10-11Pa・m3/s 2種の継手を用意 消費電力:最大25%削減 質量:最大18%削減0.5kg→0.41kg
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2B5JD
SMC¥21,980税込¥24,1781個20日以内出荷リード線取出方法グロメット(サージ電圧保護回路付)電圧(V)(D) AC200ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)15使用流体高温水用材質(ボディ)(J) SUS口径3/8
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD243JD
SMC¥20,980税込¥23,0781個20日以内出荷ポート数2電圧(V)(D) AC200口径3/8リード線取出方法グロメット(サージ電圧保護回路付)ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)15使用流体油用材質(ボディ)(J) SUS
VXZ_2 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXZ2C2)
SMC¥32,980税込¥36,2781個3日以内出荷から11日以内出荷ポート数2口径3/4ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)20使用流体水用
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD 2 B
SMC¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷から20日以内出荷・保護構造:IP65 ・難燃性:UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・静音構造 ゴムダンパ採用により金属音低減。 ・配管バリエーション ねじ配管、ワンタッチ管継手、フランジ配管 ・クリアランス:ダンパおよびクリアランスを設けることで、ON時(弁開時)鉄心の衝突音を低減しました。クリアランスがあるため、 油などの粘性の高い流体を使用時、鉄心の固着がなくOFF時(弁閉時)の応答性が向上しました。 ・消費電力:4.5W(VXD23~25)7W(VXD26~27)10.5W(VXD28~29) ・鉄心の耐食性向上ポート数2ねじの種類Rc
VXZ_0 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXZ2C0)
SMC¥32,980税込¥36,2781個11日以内出荷ポート数2口径3/4ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)20使用流体空気用
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD242JDHXB
SMC¥21,980税込¥24,1781個20日以内出荷ポート数2電圧(V)(D) AC200口径3/8リード線取出方法グロメット(サージ電圧保護回路付)ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)15使用流体水用設置方法(XB) ブラケット付/リード線取出し方向特殊材質(ボディ)(J) SUS
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD240JDXCC
SMC¥19,980税込¥21,9781個20日以内出荷ポート数2電圧(V)(D) AC200口径3/8リード線取出方法グロメット(サージ電圧保護回路付)ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)15使用流体空気用材質(ボディ)(J) SUSリード線取出方向特殊(C) 270°
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD230AJD
SMC¥5,598税込¥6,1581個20日以内出荷リード線取出方法DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)電圧(V)(J) AC110ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)10使用流体空気用材質(ボディ)(A) Al口径1/4