カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(1)
  • 日本継手(旧:JFE継手)(48)
  • ニッサン(30)
  • ゼブラ(28)
  • JFEアドバンテック(19)
  • CHINO(チノー)(10)
  • mizuno(ミズノ)(7)
  • ヤマト産業(3)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(2)
  • TDK(2)
  • テイエルブイ(TLV)(2)
  • 水本機械製作所(2)
  • GSユアサ(2)
  • DAYTONA(デイトナ)(2)
  • ジョイフル(2)
  • ZEBRA(ゼブラ)(2)
  • メディアカバーマーケット(2)
  • シャープ(1)
  • ホンダ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「jf 0.5」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 差圧ゼロ作動形・パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZ25 SMC

    差圧ゼロ作動形・パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZ25

    SMC
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減((DC仕様) VXZ22:8W→7W VXZ23:11.5W→10.5W ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・保護等級: :IP65 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・静音構造 特殊構造により作動時の 金属音を低減。(DC仕様)
    ポート数2ねじの種類Rc口径3/4
  • 真空パッド/ベロウパッド(2.5段/3.5段)アダプタ付 ZP2-T SMC

    真空パッド/ベロウパッド(2.5段/3.5段)アダプタ付 ZP2-T

    SMC
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    ・バッファ(スプリング方式)を使用するスペースがない場合。・吸着面が斜めのワークの場合などさまざまなワーク形状にも追従。・高速で流れるワーク吸着に対応。
    RoHS指令(10物質対応)対応パッド形状多段ベロウ型真空取出方向
  • パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD 2 B SMC

    パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD 2 B

    SMC
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷から20日以内出荷
    ・保護構造:IP65 ・難燃性:UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・静音構造 ゴムダンパ採用により金属音低減。 ・配管バリエーション ねじ配管、ワンタッチ管継手、フランジ配管 ・クリアランス:ダンパおよびクリアランスを設けることで、ON時(弁開時)鉄心の衝突音を低減しました。クリアランスがあるため、 油などの粘性の高い流体を使用時、鉄心の固着がなくOFF時(弁閉時)の応答性が向上しました。 ・消費電力:4.5W(VXD23~25)7W(VXD26~27)10.5W(VXD28~29) ・鉄心の耐食性向上
    ポート数2ねじの種類Rc