カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(24)
- メカニカル部品(4)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(3)
- DAYTONA(デイトナ)(25)
- INAX(LIXIL)(5)
- K.Pガスケット(5)
- KITACO(10)
- MAXZEN(10)
- MAZDA(マツダ)(263)
- SIEMENS(5)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- YAMAHA(ヤマハ)(54)
- エスコ(14)
- オンダ製作所(5)
- カシオ計算機(42)
- ジャストコーポレーション(11)
- ゼブラ(7)
- ニッサン(232)
- ホンダ(8)
- ミヤコ自動車(5)
- 伊東電機(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「jf-1.0」の検索結果

ZP2 - 高剛性(平形リブ付)/バッファ付(真空取出方向:縦)
SMC¥13,980税込¥15,3781個9日以内出荷重いワーク、大きなワークに対応 パッド径:Φ32~Φ340機構首振り真空取出方向縦
ZP2 - 高剛性(ベロウ形)/バッファ付(真空取出方向:縦)
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個9日以内出荷重いワーク、大きなワークに対応 パッド径:Φ32~Φ340機構首振り真空取出方向縦
ZP2 - 高剛性(ベロウ形)/バッファ付(真空取出方向:横)
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個9日以内出荷重いワーク、大きなワークに対応 パッド径:Φ32~Φ340機構首振り真空取出方向横
真空パッド ZPT12
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個7日以内出荷から9日以内出荷ブラウン管、自動車ボディ等ワーク質量が重い場合や大きい場合に最適です パッド径/Φ40~Φ125取付ねじM22x1.5真空取出口ねじ径Rc1/8
真空パッド ZPT10
SMC¥11,980税込¥13,1781個9日以内出荷・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
真空パッド ZPシリーズ ZPT100
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個9日以内出荷ブラウン管、自動車ボディ等ワーク質量が重い場合や大きい場合に最適です パッド径/Φ40~Φ125取付ねじM22x1.5
真空パッド ZP2B
SMC¥7,698~税込¥8,468~1個当日出荷から9日以内出荷豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 パッド径/Φ2~Φ50
真空パッド ZPB-T
SMC¥5,898~税込¥6,488~1個3日以内出荷から9日以内出荷豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 パッド径/Φ2~Φ50
真空パッド/ベロウパッド(2.5段/3.5段)アダプタ付 ZP2-T
SMC¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から12日以内出荷・バッファ(スプリング方式)を使用するスペースがない場合。・吸着面が斜めのワークの場合などさまざまなワーク形状にも追従。・高速で流れるワーク吸着に対応。RoHS指令(10物質対応)対応パッド形状多段ベロウ型真空取出方向縦
VXZ_2 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXZ232D)
SMC¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷から11日以内出荷ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)10使用流体水用口径3/8
協働ロボット用真空グリッパ Universal Robots用
SMC¥229,800~税込¥252,780~1個91日以内出荷圧縮エア供給チューブ1本、電気配線M8コネクタを接続するだけで動作可能 真空エジェクタ、エア供給弁・破壊弁、圧力センサ、パッドを一体化 豊富なパッドバリエーションで様々なワークに対応 取付規格:ISO9409-1-50-4-M6準拠用途協働ロボット用グリッパ UNIVERSAL ROBOTS 「UR□(e)シリーズ」対応製品
協働ロボット用真空グリッパ 三菱電機用
SMC¥249,800税込¥274,7801個91日以内出荷圧縮エア供給チューブ1本、電気配線M12コネクタを 接続するだけで動作可能 真空エジェクタ、エア供給弁、圧力スイッチ、パッドを 一体化 豊富なパッドバリエーションで様々なワークに対応 取付規格:ISO9409-1-31.5-4-M5準拠用途協働ロボット用グリッパ 三菱電機株式会社 「MELFA ASSISTA」対応製品
協働ロボット用真空グリッパ オムロン用
SMC¥239,800税込¥263,7801個91日以内出荷圧縮エア供給チューブ1本、電気配線M8コネクタを接続するだけで動作可能 真空エジェクタ、エア供給弁・破壊弁、圧力センサ、パッドを一体化 豊富なパッドバリエーションで様々なワークに対応 取付規格:ISO9409-1-50-4-M6準拠用途協働ロボット用グリッパ オムロン株式会社、TECHMAN ROBOT Inc. 「TM□シリーズ」対応製品
協働ロボット用真空グリッパ 川崎重工用
SMC¥199,800~税込¥219,780~1個91日以内出荷小形・軽量オールインワン真空グリッパ 真空エジェクタ、圧力スイッチ、パッドを一体化 豊富なパッドバリエーションで様々なワークに対応 取付規格:ISO9409-1-31.5-4-M5準拠用途協働ロボット用グリッパ 川崎重工業株式会社 双腕スカラロボット「duAro(デュアロ)1, 2」に対応