カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(52)
- FA担当者のオススメ新商品(15)
- メカニカル部品(4)
絞り込み
ブランド
- SMC
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(19)
- 日東工器(7)
- カシオ計算機(5)
- YAMAHA(ヤマハ)(5)
- JTT(5)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
- BIG DAISHOWA(3)
- JBL(3)
- Liket(3)
- アズワン(2)
- KITO(キトー)(2)
- CHINO(チノー)(2)
- リューター(日本精密機械工作)(2)
- ノーブランド(2)
- ベッセル(2)
- ホンダ(2)
- 未来工業(2)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(25)
「jt20」の検索結果

エアスライドテーブル MXQA
SMC¥4,198~税込¥4,618~1個当日出荷から9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
エアスライドテーブル MXQR
SMC¥8,998税込¥9,8981個9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
真空パッド 2.5段/ベロウ形ZP3P-JT Series
SMC¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から20日以内出荷軟らかいフィルム包装ワークの吸着搬送に対応 液体や粉末など大きく変形する袋ワークの吸着搬送が可能 パッド単体、アタッチメントはFDA規格、食品衛生法規格に適合した材料を使用。用途液体や粉末など大きく変形するフィルム包装ワークの吸着搬送RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)シリコーンゴム
真空パッド 2.5段/ベロウ形ZP3P-JT Series
SMC¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から5日以内出荷軟らかいフィルム包装ワークの吸着搬送に対応 液体や粉末など大きく変形する袋ワークの吸着搬送が可能 パッド単体、アタッチメントはFDA規格、食品衛生法規格に適合した材料を使用。用途液体や粉末など大きく変形するフィルム包装ワークの吸着搬送形状2.5段/ベロウ形使用温度範囲(℃)-30~90RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)シリコンゴム
真空パッド 5.5段/ベロウ形ZP3P-JT Series
SMC¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から5日以内出荷軟らかいフィルム包装ワークの吸着搬送に対応 液体や粉末など大きく変形する袋ワークの吸着搬送が可能 パッド単体、アタッチメントはFDA規格、食品衛生法規格に適合した材料を使用。用途液体や粉末など大きく変形するフィルム包装ワークの吸着搬送材質(パッド)シリコーンゴム材質(アタッチメント)合成樹脂アタッチメントガイドアタッチメント付
ZSE20A(F)/ISE20A-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20A)2出力+アナログ電圧出力
SMC¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷から18日以内出荷定格圧力範囲(kPa)0~-101RoHS指令(10物質対応)対応
ZP3P-JT - 真空パッド/2.5段/ベロウ形パッド単体
SMC¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から9日以内出荷2.5段ベロウ形を追加[New] ワンタッチ管継手内蔵タイプを標準化[New] 軟らかいフィルム包装ワークの吸着搬送に対応 薄膜スカートと特殊リブ形状 パッド単体、ガイドアタッチメントはFDA(米国食品医薬品局)規格、食品衛生法規格に適合した材料を使用 青色を採用 異物混入検査等での色判別が容易材質シリコーンゴム形状ベロウ形段数ベロウ:2.5段
真空パッド 5.5段/ベロウ形ZP3P-JT Series
SMC¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から5日以内出荷軟らかいフィルム包装ワークの吸着搬送に対応 液体や粉末など大きく変形する袋ワークの吸着搬送が可能 パッド単体、アタッチメントはFDA規格、食品衛生法規格に適合した材料を使用。用途液体や粉末など大きく変形するフィルム包装ワークの吸着搬送形状5.5段/ベロウ形使用温度範囲(℃)-30~90RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)シリコンゴム材質(アタッチメント)合成樹脂アタッチメントガイドアタッチメント付
冷凍式サーモチラー HRS01
SMC¥469,800~税込¥516,780~1個翌々日出荷から59日以内出荷空冷機種は簡単な設置、簡単な操作で、どこでも必要な場所に冷却水が得られます。 レーザ加工機/分析装置/LCD製造装置/金型温調など幅広い用途に実績多数。 タイマー運転、液面低下、停電復帰、凍結防止機能など。 自己診断機能。 CEマーキング、ULに適合。用途循環液温調装置
ZSE20A(F)/ISE20A-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20A)2出力+アナログ電圧出力
SMC¥8,998~税込¥9,898~1個3日以内出荷から18日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)-0.1~1
冷凍式サーモチラー HRS02
SMC¥559,800~税込¥615,780~1個翌々日出荷から59日以内出荷・空冷機種は簡単な設置、簡単な操作で、どこでも必要な場所に冷却水が得られます。 ・レーザ加工機/分析装置/LCD製造装置/金型温調など幅広い用途に実績多数。 ・コンパクト W377×H615×D500、40kg ・タイマー運転、液面低下、停電復帰、凍結防止機能など。 ・自己診断機能。 ・海外輸出用装置に最適(単相AC200~230V、単相AC100V,115V) ・CEマーキング、ULに適合。電源(V)(20)単相AC200~230(50/60Hz)冷却能力(W)2100/2400(50/60Hz)
HRS - サーモチラー/コンパクトタイプ(HRS030)
SMC¥649,800~税込¥714,780~1個翌々日出荷から7日以内出荷電源(V)(20)単相AC200~230(50/60Hz)冷却能力(W)2600/3200
ZSE20A(F)/ISE20A-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20AF)2出力+アナログ電圧出力
SMC¥8,998~税込¥9,898~1個3日以内出荷から18日以内出荷定格圧力範囲(kPa)-100~100RoHS指令(10物質対応)対応
エアスライドテーブル MXQR12
SMC¥42,980税込¥47,2781個3日以内出荷から9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)作動方式複動
エアスライドテーブル MXQR8
SMC¥33,980税込¥37,3781個3日以内出荷から9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
エアスライドテーブル MXQR16
SMC¥43,980税込¥48,3781個3日以内出荷から9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)作動方式複動
サーモチラー スタンダードタイプ HRSシリーズ HRS030
SMC¥719,800税込¥791,7801個8日以内出荷電源(V)(20)単相AC200~230(50/60Hz)冷却能力(W)2600/3200
サーモチラー スタンダードタイプ HRSシリーズ HRS024
SMC¥599,800税込¥659,7801個8日以内出荷電源(V)(20)単相AC200~230(50/60Hz)ポンプ(T) 高揚程ポンプ仕様冷却能力(W)2100/2400
ZP3P-JT - 真空パッド/5.5段/ベロウ形パッド単体
SMC¥2,498税込¥2,7481個9日以内出荷2.5段ベロウ形を追加[New] ワンタッチ管継手内蔵タイプを標準化[New] 軟らかいフィルム包装ワークの吸着搬送に対応 薄膜スカートと特殊リブ形状 パッド単体、ガイドアタッチメントはFDA(米国食品医薬品局)規格、食品衛生法規格に適合した材料を使用 青色を採用 異物混入検査等での色判別が容易材質シリコーンゴムFDA(米国食品医薬品局)21CFR§177.2600溶出試験に適合形状ベロウ形段数ベロウ:5.5段ガイドアタッチメントガイドアタッチメント付
ZP3P-JT - 真空パッド/5.5段/ベロウ形アダプタ付
SMC¥3,398~税込¥3,738~1個9日以内出荷2.5段ベロウ形を追加[New] ワンタッチ管継手内蔵タイプを標準化[New] 軟らかいフィルム包装ワークの吸着搬送に対応 薄膜スカートと特殊リブ形状 パッド単体、ガイドアタッチメントはFDA(米国食品医薬品局)規格、食品衛生法規格に適合した材料を使用 青色を採用 異物混入検査等での色判別が容易材質シリコーンゴムFDA(米国食品医薬品局)21CFR§177.2600溶出試験に適合形状ベロウ形段数ベロウ:5.5段
エアスライドテーブル MXQR20
SMC¥47,980税込¥52,7781個9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)作動方式複動