カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(32)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • BIGM(丸山製作所)(155)
  • MAZDA(マツダ)(66)
  • ホンダ(59)
  • トヨタ(29)
  • ケーエム精密(17)
  • 東和制電工業(TOWA)(11)
  • サンワサプライ(10)
  • アールズギア(10)
  • TOA(9)
  • マーナ(9)
  • EPCOS(9)
  • 三菱(9)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(8)
  • SBC(7)
  • リスパック(7)
  • イスカル(6)
  • THK(6)
  • 三ツ星ベルト(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「k-170」の検索結果

関連キーワード
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1B/D/F/G) SMCCDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1B/D/F/G)SMC
33,980税込37,378特価
1個
当日出荷から29日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
ガイド付シリンダ (MGGMB32-1~) SMCガイド付シリンダ (MGGMB32-1~)SMC
56,980税込62,678
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K-Zシリーズ CDM2KB20-170JZ SMC標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K-Zシリーズ CDM2KB20-170JZSMC
13,980税込15,378
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)170クッション(-) ラバークッションジャバラ(J) ナイロンターポリン磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじ
標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K-Zシリーズ CDM2KB20-170AZ SMC標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K-Zシリーズ CDM2KB20-170AZSMC
9,598税込10,558
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)170クッション(A) エアクッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじ
エアシリンダ ACNLシリーズ ACNL-X2-63X170 SMCエアシリンダ ACNLシリーズ ACNL-X2-63X170SMC
43,980税込48,378
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)170作動方式複動使用流体空気チューブ内径(Φmm)63周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
CS2/CDS2 - エアシリンダ SMCCS2/CDS2 - エアシリンダSMC
44,980税込49,478
1個
9日以内出荷から15日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KB20-170AZ) SMCCM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KB20-170AZ)SMC
15,980税込17,578
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)170クッション(A) エアクッションリード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KB32-170Z) SMCCM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KB32-170Z)SMC
13,980税込15,378
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)170
CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KB25-170Z) SMCCM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KB25-170Z)SMC
10,980税込12,078
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)170クッション(-) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KL20-170JZ) SMCCM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KL20-170JZ)SMC
13,980税込15,378
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)170クッション(-) ラバークッションジャバラ(J) ナイロンターポリン磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2G160-1 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2G160-1SMC
69,980税込76,978
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
・エアシリンダCS1シリーズと比較し最大58%の軽量化を実現。 ・揺動金具使用時の最大ストローク 1.6倍拡大(CS1シリーズと比較) ・CS1シリーズの 許容横荷重と同等 ・オートスイッチ付(CDS2シリーズ:CDS2)
チューブ内径(Φmm)160作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1CN200 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1CN200SMC
119,800税込131,780
1個
14日以内出荷から34日以内出荷
チューブ内径(Φmm)200作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CS2 - エアシリンダ(CS2T125) SMCCS2 - エアシリンダ(CS2T125)SMC
46,980税込51,678
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS2シリーズ CS2T140 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS2シリーズ CS2T140SMC
55,980税込61,578
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)140作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1G2~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1G2~)SMC
139,800税込153,780
1個
14日以内出荷
・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。
作動方式複動片ロッドタイプ(-) 給油タイプねじの種類(-) Rc材質(チューブ)(-) 鉄
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1TN SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1TNSMC
99,980税込109,978
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。
作動方式複動片ロッド
エアシリンダ/標準形:無給油タイプ CDS1TN125 SMCエアシリンダ/標準形:無給油タイプ CDS1TN125SMC
55,980税込61,578
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1BN SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1BNSMC
89,980税込98,978
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。
作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1CN200-~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1CN200-~)SMC
99,980税込109,978
1個
14日以内出荷
・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。 ・オートスイッチ付
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1GN160-1~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1GN160-1~)SMC
83,980税込92,378
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。 ・オートスイッチ付
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1CN160-~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1CN160-~)SMC
79,980税込87,978
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。 ・オートスイッチ付
CL1 Series(CDL1D50-~) SMCCL1 Series(CDL1D50-~)SMC
52,980税込58,278
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
C85 Series(C85N25) SMCC85 Series(C85N25)SMC
14,980税込16,478
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
MGC - ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ(MGCLF40) SMCMGC - ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ(MGCLF40)SMC
65,980税込72,578
1個
20日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
エアシリンダ  CDBA2T50 SMCエアシリンダ CDBA2T50SMC
29,980税込32,978
1個
20日以内出荷
・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードで質量がCA1シリーズと比較し 15%減を実現。 ・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2、CDA2W、CDA2K、CDA2KW、 CDA2□Q、CDBA2、CDA2□H、CDA2W□H)
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
バルブ付エアシリンダ CV3シリーズ CDV3TN80 SMCバルブ付エアシリンダ CV3シリーズ CDV3TN80SMC
47,980税込52,778
1個
25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)80作動方式複動
CD Series(CDV3TN80) SMCCD Series(CDV3TN80)SMC
62,980税込69,278
1個
25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)80作動方式複動
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2D63-170Z SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2D63-170ZSMC
29,980税込32,978
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)170
CD Series(CDG1DA100) SMCCD Series(CDG1DA100)SMC
37,980税込41,778
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
CD Series(CDG1BA100) SMCCD Series(CDG1BA100)SMC
35,980税込39,578
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN80 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN80SMC
29,980税込32,978
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド
ブレーキ付ものさしくん (CE2D~) SMCブレーキ付ものさしくん (CE2D~)SMC
119,800税込131,780
1個
51日以内出荷
・動いて測れるシリンダにブレーキが付きました。 ・スプリング、空気圧併用ロック方式を採用 空気圧力低下時、スプリングロックによりピストンロッドをロックします。 ・両方向のロックが可能 シリンダストロークの往復いずれもロックが可能です。
作動方式複動
エアシリンダカテゴリ