カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,334)
  • メカニカル部品(196)
  • 油圧機器・油圧ホース(26)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(14)
  • MAZDA(マツダ)(1,593)
  • 三菱ふそう(850)
  • ニッサン(565)
  • BIGM(丸山製作所)(557)
  • Panasonic(パナソニック)(511)
  • ホンダ(448)
  • VISHAY(437)
  • コガネイ(302)
  • トヨタ(201)
  • 日動工業(199)
  • RS PRO(198)
  • 東洋バルヴ(174)
  • KANA(片山チエン)(164)
  • エスコ(150)
  • CKD(115)
  • スズキ(114)
  • Puig (プーチ)(114)
  • メディアカバーマーケット(99)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(36)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「k-50」の検索結果

1,556件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VHS-D/VHSW-D Series OSHA規格対応 鍵穴付残圧抜き3ポート弁 SMCVHS-D/VHSW-D Series OSHA規格対応 鍵穴付残圧抜き3ポート弁SMC
9,898税込10,888
1個
当日出荷から26日以内出荷
流量特性の向上(最大88%向上) 省エネ(ハンドル切換え時の吹き抜けエアゼロ 安全対策(OSHA規格対応)
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(2.89MB)
G Series(G46-1~) SMCG Series(G46-1~)SMC
1,798税込1,978
1個
当日出荷から11日以内出荷
AR-B - レギュレータ SMCAR-B - レギュレータSMC
9,698税込10,668
1個
当日出荷から16日以内出荷
10-AR-D/10-AR□K-D Series クリーンシリーズ レギュレータ SMC10-AR-D/10-AR□K-D Series クリーンシリーズ レギュレータSMC
10,350税込11,385
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(0.65MB)
ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ MGCLB2 SMCガイド付シリンダ/コンパクトタイプ MGCLB2SMC
58,980税込64,878特価
1個
当日出荷から20日以内出荷
・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。 ・小形・軽量・省スペース対応。
作動方式複動片ロッド
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC
26,980税込29,678特価
1個
当日出荷から30日以内出荷
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC
24,980税込27,478特価
1個
当日出荷から30日以内出荷
作動方式複動片ロッド
バルブ付エアシリンダ/複動:片ロッド CVM5シリーズ CVM5L32 SMCバルブ付エアシリンダ/複動:片ロッド CVM5シリーズ CVM5L32SMC
19,980税込21,978
1個
当日出荷から20日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動
デジタル圧力スイッチ(レギュレータ内蔵タイプ) ISE35 SMCデジタル圧力スイッチ(レギュレータ内蔵タイプ) ISE35SMC
9,598税込10,558
1個
当日出荷から11日以内出荷
・モジュラタイプ取付可能。 ・ARM10/11シリーズ取付可能。 ・圧力表示単位切換可能。 ・チャタリング防止機能付。 ・省電力モード。
CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1B/D/F/G) SMCCDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1B/D/F/G)SMC
31,980税込35,178特価
1個
当日出荷から29日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
標準形エアシリンダ(丸形)(CM2BZ20~) SMC標準形エアシリンダ(丸形)(CM2BZ20~)SMC
9,998税込10,998特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2B/C/D/E/F) SMCCDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2B/C/D/E/F)SMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から29日以内出荷
形式(-) 空気圧タイプ作動方式複動・片ロッド
CDMSE SMCCDMSESMC
17,980税込19,778
1個
当日出荷から22日以内出荷
作動方式複動片ロッド
MXJ-Z - エアスライドテーブル SMCMXJ-Z - エアスライドテーブルSMC
37,980税込41,778特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
作動方式複動形
CG3/CDG3 - エアシリンダ ショートタイプ 標準形:複動・片ロッド SMCCG3/CDG3 - エアシリンダ ショートタイプ 標準形:複動・片ロッドSMC
27,980税込30,778特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CDA2-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド SMCCDA2-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッドSMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から29日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC
59,980税込65,978
1台
翌々日出荷から22日以内出荷
ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。
用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送精度基本形
CNA2/CDNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド SMCCNA2/CDNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッドSMC
38,980税込42,878
1個
13日以内出荷から29日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
電動ロータリテーブル/(ステップモータ) LERシリーズ LER50K-R3CE18 SMC電動ロータリテーブル/(ステップモータ) LERシリーズ LER50K-R3CE18SMC
109,800税込120,780
1個
3日以内出荷
サイズ50揺動角度(-) 320deg
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2F20-50Z) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2F20-50Z)SMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)50
CD Series(CDM2RB40) SMCCD Series(CDM2RB40)SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
CA2H/CDA2H - エアハイドロシリンダ/複動・片ロッド(CDA2FH50) SMCCA2H/CDA2H - エアハイドロシリンダ/複動・片ロッド(CDA2FH50)SMC
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
CLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド SMCCLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッドSMC
48,980税込53,878
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
MK-Z - ロータリクランプシリンダ/標準形(MKB32-50RZ) SMCMK-Z - ロータリクランプシリンダ/標準形(MKB32-50RZ)SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32クランプストローク(mm)50
CD Series(CDA2C50) SMCCD Series(CDA2C50)SMC
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
CD Series(CDA2F50-1) SMCCD Series(CDA2F50-1)SMC
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体 SMCZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
ガイド付シリンダ (MGGMB50-3~) SMCガイド付シリンダ (MGGMB50-3~)SMC
87,980税込96,778
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KB20-50Z) SMCCM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KB20-50Z)SMC
7,498税込8,248
1個
3日以内出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)50
MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド SMCMDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッドSMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から32日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2KF~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2KF~)SMC
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
作動方式複動片ロッド
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2F32-5~) SMCエンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2F32-5~)SMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ハイパワーシリンダ (RHCL50-~) SMCハイパワーシリンダ (RHCL50-~)SMC
84,980税込93,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・汎用シリンダ(メーカーCG1シリーズ)の10~20倍のエネルギー吸収能力。 ・高速(3000mm/s)・軽負荷から中低速・重負荷までスムーズなクッショニング。 ・XC93:耐水性向上+潤滑保持機能付 水滴飛散環境での寿命5倍向上(標準品比較)
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動
CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KL20-50AZ) SMCCM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KL20-50AZ)SMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)50
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MBF50) SMCMB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MBF50)SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2L25-5~) SMCエンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2L25-5~)SMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
AR50(K)-D Series レギュレータ SMCAR50(K)-D Series レギュレータSMC
10,980税込12,078
1個
10日以内出荷
取付ブラケット付ボディサイズ50管接続口径1ねじの種類Rcハンドルハンドル上向き設定圧力(MPa)0.05~0.85単位製品の単位表記:MPa、圧力計の単位表記:Mpa流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なし
AR50(K)-D Series レギュレータ SMCAR50(K)-D Series レギュレータSMC
8,398税込9,238
1個
11日以内出荷
取付取付オプションなしボディサイズ50管接続口径1ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:Mpa流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計圧力計なし排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なしハンドルタイプハンドル下向き
...