カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • MICROCHIP(116)
  • YAMAHA(ヤマハ)(63)
  • OGK KABUTO(オージーケーカブト)(11)
  • MAZDA(マツダ)(8)
  • BIG DAISHOWA(5)
  • サンクリエイト(5)
  • ホンダ(4)
  • スバル(4)
  • 三桂製作所(4)
  • 未来工業(3)
  • CKD(2)
  • オカムラ(岡村製作所)(2)
  • 美和ロック(2)
  • STMicro(2)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(2)
  • エスコ(1)
  • KHK(小原歯車工業)(1)
  • コクヨ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kb-28」の検索結果

特価
本日8月1日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CD Series(CDM2KB20-10+28Z) SMC

    CD Series(CDM2KB20-10+28Z)

    SMC
    16,980税込18,678
    1個
    27日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストロークA(mm)10ストロークB(mm)28
  • エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CDJ2KB-Z SMC

    エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CDJ2KB-Z

    SMC(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ロッド回り止め形、複動片ロッド ・設置状況に合った取付支持が可能 ・取付け自由度の向上 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ロッド先端振れ精度向上
  • CJ Series(CJ2KB10) SMC

    CJ Series(CJ2KB10)

    SMC
    2,698税込2,968
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2KB~) SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2KB~)

    SMC
    38,980税込42,878
    1個
    4日以内出荷から22日以内出荷
    ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
    作動方式複動片ロッド
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2K~16~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2K~16~)

    SMC
    6,698税込7,368
    1個
    13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド取付支持形式通し穴使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.07~1.0ボディオプションロッド先端めねじ使用流体空気取付金具通し穴給油不要(無給油)ポートねじの種類Mねじ
  • CM2K-Z Series エアシリンダ/ロッド回り止め形:単動・押出し、引込み SMC

    CM2K-Z Series エアシリンダ/ロッド回り止め形:単動・押出し、引込み

    SMC
    7,498税込8,248
    1個
    20日以内出荷
    ストローク(mm)28取付支持形式基本形(両側ボス付)クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.18~1.0作動方式単動押出し使用流体空気チューブ内径(Φmm)20給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応
エアシリンダカテゴリ