カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- 三菱電機(16)
- LS ELECTRIC(旧 LS産電)(1)
- 日東工業(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- テンパール工業(1)
「kb-hda」の検索結果
特価

パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD 24
SMC(2件のレビュー)¥7,398~税込¥8,138~1個当日出荷から37日以内出荷保護構造:IP65 難燃性:UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 静音構造 ゴムダンパ採用により金属音低減。 配管バリエーション ねじ配管、ワンタッチ管継手、フランジ配管 クリアランス:ダンパおよびクリアランスを設けることで、ON時(弁開時)鉄心の衝突音を低減しました。 クリアランスがあるため、油などの粘性の高い流体を使用時、鉄心の固着がなくOFF時(弁閉時)の応答性が向上しました。 消費電力:4.5W(VXD23~25)7W(VXD26~27)10.5W(VXD28~29) 鉄心の耐食性向上