カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
絞り込み
ブランド
- SMC
- MICROCHIP(76)
- ホンダ(42)
- CKD(14)
- STMicro(13)
- YAMAHA(ヤマハ)(12)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(10)
- MAZDA(マツダ)(8)
- サンワサプライ(7)
- INFINEON(6)
- スバル(5)
- メディアカバーマーケット(5)
- omron(オムロン)(4)
- AMPHENOL(4)
- Wieland(4)
- シュナイダーエレクトリック(4)
- エスコ(3)
- BIG DAISHOWA(3)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- ブランドをもっと見る
「kb24」の検索結果

エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CDJ2KB-Z
SMC(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷から9日以内出荷ロッド回り止め形、複動片ロッド ・設置状況に合った取付支持が可能 ・取付け自由度の向上 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ロッド先端振れ精度向上
小型直動2ポートソレノイドバルブ VDW シリーズ
SMC¥2,898税込¥3,1881個3日以内出荷から11日以内出荷・空気・中真空・水用。 ・ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、C37、SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・IP65サイズ(2) 2形式単体 N.C.ポート数2使用流体中真空用
CQ2K-Z/CDQ2K-Z - ロッド回り止め形/複動・片ロッド(CDQ2KB16)
SMC¥7,198税込¥7,9181個3日以内出荷から13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KB20-245Z)
SMC¥8,798税込¥9,6781個17日以内出荷ストローク(mm)245クッション(-) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K-Zシリーズ CDM2KB25-245AZ
SMC¥16,980税込¥18,6781個17日以内出荷ストローク(mm)245作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K-Zシリーズ CDM2KB20-240AZ
SMC¥9,998税込¥10,9981個17日以内出荷ストローク(mm)240クッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじ
CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KB20-240Z)
SMC¥8,398税込¥9,2381個17日以内出荷ストローク(mm)240取付支持形式基本形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)20取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無無