カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
絞り込み
ブランド
- SMC
- ELPA(1)
- EXCEL(エクセル)(1)
- JKW(JFE溶接棒)(2)
- JRC(1)
- KSフィルター(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- シャープ(5)
- ナンシン(1)
- ニッタ化工品(1)
- ホンダ(1)
- ヨドグレーチング(5)
- 工進(1)
- 東安(2)
「kc50t」の検索結果
特価

C(L)KQ_K - ピンクランプシリンダKシリーズ(CKQPKC50TF)
SMC¥81,980税込¥90,1781個9日以内出荷作動方式複動チューブ内径(Φmm)50ロック(-) クランプ側ロックなし磁石内蔵有無(P) 強力磁石内蔵形ポートねじの種類(TF) Gクランプ位置(mm)(H) HIGHタイプ(70mm)取付面位置(C) ポートと平行する側(上部から見て)ガイドピン形状(R) 丸型
C(L)KQ_K - ピンクランプシリンダKシリーズ(CLKQPKC50TN)
SMC¥109,800税込¥120,7801個9日以内出荷作動方式複動チューブ内径(Φmm)50ロック(L) クランプ側ロック付磁石内蔵有無(P) 強力磁石内蔵形ポートねじの種類(TN) NPTクランプ位置(mm)(H) HIGHタイプ(70mm)取付面位置(C) ポートと平行する側(上部から見て)ガイドピン形状(R) 丸型クランプアーム(A) ポート面同一(上部から見て時計回り)
ピンクランプシリンダ CKQシリーズ CLKQPKC50TF
SMC¥99,980税込¥109,9781個9日以内出荷作動方式複動チューブ内径(Φmm)50ロック(L) クランプ側ロック付マグネット(P) 強力磁石内蔵形ポートねじの種類(TF) Gクランプ高さ(mm)40クランプ位置(mm)(L) LOW取付面位置(C) ポート面と平行する側(上部から見て)ガイドピン形状(R) 丸型クランプアーム(A) ポート面と同一方向(上部から見て時計回り)
ピンクランプシリンダ 強力磁石内蔵形(耐強磁界オートスイッチ付) CLKQP
SMC¥99,980~税込¥109,978~1個9日以内出荷・クランプと位置決めが同時。 ・幅広いワークの形状に対応(ガイドピン55種類) ・ボディ形状(4種類)の選択により、幅広い設置条件に対応。 ・ワークに応じたクランプ位置高さの選択が可能。作動方式複動チューブ内径(Φmm)50マグネット(P) 強力磁石内蔵形
ピンクランプシリンダ CKQシリーズ CLKQGKC50TN
SMC¥96,980税込¥106,6781個9日以内出荷作動方式複動チューブ内径(Φmm)50ロック(L) クランプ側ロック付マグネット(G) 標準磁石内蔵形ポートねじの種類(TN) NPTクランプ高さ(mm)40クランプ位置(mm)(L) LOW取付面位置(C) ポート面と平行する側(上部から見て)ガイドピン形状(R) 丸型クランプアーム(A) ポート面と同一方向(上部から見て時計回り)
C(L)KQ_K - ピンクランプシリンダKシリーズ(CLKQPKC50TF)
SMC¥99,980~税込¥109,978~1個9日以内出荷作動方式複動チューブ内径(Φmm)50ロック(L) クランプ側ロック付磁石内蔵有無(P) 強力磁石内蔵形ポートねじの種類(TF) G取付面位置(C) ポートと平行する側(上部から見て)
ピンクランプシリンダ CKQシリーズ CLKQPKC50TN
SMC¥129,800税込¥142,7801個9日以内出荷作動方式複動チューブ内径(Φmm)50ロック(L) クランプ側ロック付マグネット(P) 強力磁石内蔵形ポートねじの種類(TN) NPTクランプ高さ(mm)70クランプ位置(mm)(H) HIGHオートスイッチ種類D-P79WSEオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付取付面位置(C) ポート面と平行する側(上部から見て)ガイドピン形状(R) 丸型クランプアーム(A) ポート面と同一方向(上部から見て時計回り)
CVM3K - バルブ付シリンダ/ロッド回り止め形: 単動・押出し、引込み(CVM3KC25F)
SMC¥17,980税込¥19,7781個20日以内出荷ストローク(mm)50リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ作動方式(T) 単動 引込み形配管方法(F) ワンタッチ管継手内蔵形チューブ内径(Φmm)25ランプ・サージ電圧保護回路(-) なし磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rc電磁弁電圧(V)(1) AC100(50/60Hz)