カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
絞り込み
ブランド
- SMC
- MAZDA(マツダ)(129)
- アサヒシューズ(18)
- BIGM(丸山製作所)(12)
- LAMP(スガツネ工業)(11)
- サカエ(9)
- 児玉(9)
- カーディナルヘルス(8)
- エスコ(7)
- ホンダ(6)
- オカムラ(岡村製作所)(6)
- カスガ(KASUGA)(6)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(5)
- ニッサン(4)
- KSフィルター(4)
- TRUSCO(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- 武蔵オイルシール工業(3)
- ケルン(3)
- ブランドをもっと見る
「kd-7」の検索結果

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2K~63~)
SMC¥24,980税込¥27,4781個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63
標準形エアシリンダ(角形カバー)回り止め形 CDA2KD
SMC¥37,980~税込¥41,778~1個3日以内出荷から30日以内出荷・質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能 ・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別途手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2,CDA2W)作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CJ2Kシリーズ CDJ2KD16
SMC¥7,298税込¥8,0281個3日以内出荷から10日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KD20)
SMC¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷から17日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
CJ2K-Z/CDJ2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDJ2KD16)
SMC¥7,598~税込¥8,358~1個3日以内出荷から10日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2KD~)
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個3日以内出荷から30日以内出荷・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。取付支持形式二山クレビス形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気取付金具二山クレビス形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有