カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(35)
  • メカニカル部品(3)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • YAMAHA(ヤマハ)(24)
  • サンドビック(16)
  • ミラプロ(15)
  • ULVAC(アルバック)(14)
  • 京セラ(10)
  • MAZDA(マツダ)(9)
  • フロパーサル(8)
  • エスコ(7)
  • DAYTONA(デイトナ)(6)
  • アズワン(5)
  • イマオコーポレーション(5)
  • INAX(LIXIL)(5)
  • カワムラサイクル(4)
  • ナカバヤシ(3)
  • 日立産機システム(3)
  • ホンダ(3)
  • ライン精機(3)
  • New-Era(ニューエラー)(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kf-16」の検索結果

特価
本日7月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CD Series(CDJ2KF16) SMCCD Series(CDJ2KF16)SMC
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16
エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CJ2Kシリーズ CJ2KF16 SMCエアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CJ2Kシリーズ CJ2KF16SMC
2,998税込3,298
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド
CJ Series(CJ2KF16) SMCCJ Series(CJ2KF16)SMC
3,398税込3,738
1個
9日以内出荷
C85K - ISO規格準拠 エアシリンダ:ロッド回り止め形(CD85KF16) SMCC85K - ISO規格準拠 エアシリンダ:ロッド回り止め形(CD85KF16)SMC
3,298税込3,628
1個
8日以内出荷から11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動クッション(-) ラバークッション(標準)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CJ2Kシリーズ CDJ2KF16 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CJ2Kシリーズ CDJ2KF16SMC
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:単動・押出し、引込み CJ2Kシリーズ CDJ2KF16 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:単動・押出し、引込み CJ2Kシリーズ CDJ2KF16SMC
5,198税込5,718
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CJ2KF-Z SMCエアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CJ2KF-ZSMC
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ロッド回り止め形、複動片ロッド ・設置状況に合った取付支持が可能 ・取付け自由度の向上 ・ロッド先端振れ精度向上
MK-Z - ロータリクランプシリンダ/標準形 SMCMK-Z - ロータリクランプシリンダ/標準形SMC
9,998税込10,998
1個
当日出荷から11日以内出荷
作動方式複動式
ISOシリンダ 複動・片ロッド CD85 SMCISOシリンダ 複動・片ロッド CD85SMC
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・規格番号:ISO 6432 ISOシリンダは国際標準化機構(ISO)で策定された国際規格に対応したシリンダです。 同じ規格番号であれば取付寸法は世界共通です。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能。
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・単動 CJ2KF-Z SMCエアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・単動 CJ2KF-ZSMC
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ロッド回り止め形、単動 ・設置状況に合った取付支持が可能 ・取付け自由度の向上 ・ロッド先端振れ精度向上
取付支持形式ロッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)50~750使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無
I Series(IDF-KF164) SMCI Series(IDF-KF164)SMC
6,998税込7,698
1個
9日以内出荷
I Series(IDF-KF163) SMCI Series(IDF-KF163)SMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
I Series(IDF-KF162) SMCI Series(IDF-KF162)SMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・単動 CDJ2KF-Z SMCエアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・単動 CDJ2KF-ZSMC
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ロッド回り止め形、単動 ・設置状況に合った取付支持が可能 ・取付け自由度の向上 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ロッド先端振れ精度向上
取付支持形式ロッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)50~750使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQSK/CDQSK - 薄形シリンダ: ロッド回り止め形/複動: 片ロッド SMCCQSK/CDQSK - 薄形シリンダ: ロッド回り止め形/複動: 片ロッドSMC
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CDJ2KF-Z SMCエアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CDJ2KF-ZSMC
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ロッド回り止め形、複動片ロッド ・設置状況に合った取付支持が可能 ・取付け自由度の向上 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ロッド先端振れ精度向上
CJ2K-Z/CDJ2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド SMCCJ2K-Z/CDJ2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッドSMC
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
MK Series(MKF16) SMCMK Series(MKF16)SMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動ボディオプション(N)アーム付ポートねじの種類(-) Mねじ
ロータリクランプシリンダ MK-Zシリーズ MKF16 SMCロータリクランプシリンダ MK-Zシリーズ MKF16SMC
9,598税込10,558
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動ポートねじの種類(-) Mねじ
C85K - ISO規格準拠 エアシリンダ:ロッド回り止め形(C85K) SMCC85K - ISO規格準拠 エアシリンダ:ロッド回り止め形(C85K)SMC
2,998税込3,298
1個
15日以内出荷
作動方式複動クッション(-) ラバークッション(標準)ロッド(-) 片ロッド
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSKF1~) SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSKF1~)SMC
5,898税込6,488
1個
9日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSKF~) SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSKF~)SMC
5,598税込6,158
1個
15日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSKF16 SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSKF16SMC
9,898税込10,888
1個
9日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQSK/CDQSK - ロッド回り止め形/複動:片ロッド(CDQSKF16) SMCCQSK/CDQSK - ロッド回り止め形/複動:片ロッド(CDQSKF16)SMC
8,798税込9,678
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/ロッド回り止め形・複動・片ロッド CQSKシリーズ CDQSKF16 SMC薄形シリンダ・コンパクトタイプ/ロッド回り止め形・複動・片ロッド CQSKシリーズ CDQSKF16SMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CJ2K-Z/CDJ2K-Z-XC9 - 可変行程シリンダ/ロッド回り止め形: 複動,片ロッド SMCCJ2K-Z/CDJ2K-Z-XC9 - 可変行程シリンダ/ロッド回り止め形: 複動,片ロッドSMC
9,698税込10,668
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
作動方式複動・片ロッドヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°ロッド先端金具(-) なし
アルミ製 高真空L型バルブ 電磁式 ベローズ圧力バランス XLS-1 SMCアルミ製 高真空L型バルブ 電磁式 ベローズ圧力バランス XLS-1SMC
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
フッ素に強い アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない
バルブサイズKF16
X Series(XLS) SMCX Series(XLS)SMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
フッ素に強い アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない
CE-対応品CE対応品起動電圧DC24V
アルミ製 高真空L型バルブ 電磁式 ベローズ圧力バランス XLSシリーズ SMCアルミ製 高真空L型バルブ 電磁式 ベローズ圧力バランス XLSシリーズSMC
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷から90日以内出荷
フッ素に強い アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない
電動グリッパ 2爪タイプ/ダストカバー付(Zタイプ) LEHZJ SMC電動グリッパ 2爪タイプ/ダストカバー付(Zタイプ) LEHZJSMC
58,980税込64,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・簡単設定:位置と推力の2項目で設定完了。 コントローラはアクチュエータ仕様を設定出荷(アクチュエータ、 コントローラセット販売) ・落下防止機能付(全シリーズセルフロック機能付) ・セルフロックにより、消費電力を低減。 ・把持確認機能付。 ・位置・速度・力の設定(64点) ・対応コントローラ:LECP6,LECP1,LECPA,LECPMJ
爪数2爪
LEHZJ - 電動グリッパ2爪タイプ/ダストカバー付(LEHZJ16LK2) SMCLEHZJ - 電動グリッパ2爪タイプ/ダストカバー付(LEHZJ16LK2)SMC
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
爪数2爪ボディサイズ16mmストローク(mm)6
LEHZJ - 電動グリッパ2爪タイプ/ダストカバー付(LEHZJ16K2) SMCLEHZJ - 電動グリッパ2爪タイプ/ダストカバー付(LEHZJ16K2)SMC
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
爪数2爪ボディサイズ16mmストローク(mm)6
CQ2K-Z/CDQ2K-Z - ロッド回り止め形/複動・片ロッド(CDQ2KF40) SMCCQ2K-Z/CDQ2K-Z - ロッド回り止め形/複動・片ロッド(CDQ2KF40)SMC
12,980税込14,278
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
XLS - アルミニウム製 高真空L型バルブ 電磁式 ベローズ圧力バランス SMCXLS - アルミニウム製 高真空L型バルブ 電磁式 ベローズ圧力バランスSMC
39,980税込43,978
1個
90日以内出荷
フッ素に強い アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない
仕様制御電源の有無:(-) 制御電源なし、起動電圧:(5) DC24V、リード線取出し:(T) ターミナル、CE対応:(Q) CE対応CE-対応品CE対応品バルブサイズKF16起動電圧DC24V